Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-101GY Druckerpatrone Original Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-101GY Druckerpatrone Original Grau
Canon PFI-101GY Druckerpatrone Original Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-482222
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0892B001
EAN/GTIN:
     4960999299747
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
130 ml
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Grau
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
iPF5000, iPF6000S
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Volumen Farbtinte
130 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 311,55*
Ähnlich
Canon
0891B001
ab € 59,03*
Ähnlich
Canon
0883B001
ab € 51,36*
Ähnlich
Canon
0884B001
ab € 58,60*
Ähnlich
Canon
0890B001
ab € 58,89*
Ähnlich
Canon
0885B001
ab € 58,98*
Ähnlich
Canon
0882B001
ab € 58,94*
Ähnlich
Canon
0887B001
ab € 59,11*
Ähnlich
Canon
0888B001
ab € 58,84*
Ähnlich
Canon
0889B001
ab € 59,24*
Ähnlich
Canon
0886B001
ab € 58,84*
Ähnlich
Canon
0895B001
ab € 51,96*
Ähnlich
Ampertec
0884B001
ab € 44,69*
Ähnlich
Ampertec
0885B001
ab € 44,29*
Ähnlich
Ampertec
0888B001
ab € 44,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.