Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable DuraClip Original 60 A4 Anthracite Grey Präsentations-Mappe PVC Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durable DuraClip Original 60 A4 Anthracite Grey Präsentations-Mappe PVC Grau
Durable DuraClip Original 60 A4 Anthracite Grey Präsentations-Mappe PVC Grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA220957
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     220957
EAN/GTIN:
     4005546209166
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
DURACLIP ® garantiert einen professionellen Auftritt. Die erfolgreichste Businessmappe weltweit macht Lochen überflüssig und schützt sensible Dokumente.
Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff
Rücken: farbige Hartfolie; Vorderteil: transparente Weichfolie
Mappe mit Klemme aus Spezialstahl für sichere Aufbewahrung von Unterlagen
Für Dokumente im Format DIN A4 , z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen
Fassungsvermögen: 1-60 Blatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Höhe
310 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Format
A4
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
19
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 2,07*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,12*
€ 2,12*
3 Tage
52
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,18*
€ 2,18*
9 Tage
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,56*
€ 4,45*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 36,44*
€ 48,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,23*
Ähnlich
Durable
224607
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 4,92*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,49*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,50*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 4,93*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.