Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L8410CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 31 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DCP-L8410CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 31 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L8410CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 31 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L8410CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 31 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L8410CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 31 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36496061
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP-L8410CDW
EAN/GTIN:
     4977766774345
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Dank der automatischen Duplexdruckfunktion und den flexiblen Papiermanagementoptionen ist das DCP-L8410CDW das optimale 3-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät für die Arbeitsgruppe. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht es der kompletten Arbeitsgruppe schnell zur Verfügung. Das Multifunktionstalent verfügt über Druck-, Kopier- und Scanfunktion in Farbe.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
215 x 355 mm
Medientypen der Multifunktionszuführung
Bondpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 105 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 163 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
64 - 90 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 105 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
40000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
0 - 3000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
49 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
44 dB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
50 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Max. Ausgabekapazität
150 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.6 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
663 mm
Verpackungstiefe
542 mm
Verpackungshöhe
654 mm
Paketgewicht
33300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
526 mm
Höhe
539 mm
Gewicht
27600 g
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung
19200 x 19200 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
1200 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
31 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
31 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
16 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
17 s
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Ausweiskopierfunktion
Ja
Ohne PC kopieren
Ja
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
580 W
Stromverbrauch (PowerSave)
1.3 W
Energieverbrauch (bereit)
70 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
10 W
Stromverbrauch (aus)
0.03 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.8 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
31 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
31 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
31 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
15 s
N-up Druck
2, 4, 6, 9, 16, 25
Wasserzeichendruck
Ja
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother a4 laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,82*
€ 743,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,43*
€ 731,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,95*
€ 715,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,15*
€ 697,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,19*
€ 654,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TN423BK
ab € 81,17*
Zubehör
Brother
TN423C
ab € 109,31*
Zubehör
Brother
TN423M
ab € 108,31*
Zubehör
Brother
TN423Y
ab € 107,76*
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,45*
Zubehör
Brother
LT330CL
ab € 118,93*
Zubehör
Brother
TN421BK
ab € 72,68*
Zubehör
Brother
TN421C
ab € 63,56*
Zubehör
Brother
TN421M
ab € 48,42*
Zubehör
Brother
TN421Y
ab € 63,52*
Zubehör
Brother
BU330CL
ab € 35,67*
Zubehör
Brother
DR421CL
ab € 93,80*
Zubehör
Brother
WT320CL
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.