| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-BU330CL Herst.-Nr.: BU330CL EAN/GTIN: 4977766775038 |
| |
|
| | |
| Mit der BU-330CL Transfereinheit müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die Original Transfereinheit wurde für Ihren Drucker entwickelt und trägt dazu bei, dass Sie stets zuverlässig hervorragende Druckergebnisse erhalten. Die Original Brother Transfereinheit sorgt dafür, dass der Toner in Ihrem Laserdrucker ordnungsgemäß übertragen wird, sodass Text und Bilder korrekt und gestochen scharf auf Ihrem gedruckten Dokument wiedergegeben werden. Dank einer Lebensdauer von bis zu 130.000 Seiten erhalten Sie somit durchgängig qualitativ hochwertige Ausdrucke. Mit der Entscheidung für eine Original BU-330CL Transfereinheit stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Gürtel | Gerätekompatibilität: | Laser-/ LED-Drucker | Markenkompatibilität: | Brother | Kompatibilität: | HL-L8260CDW/-L8360CDW/-L9310CDW(T) | Produktfarbe: | Schwarz, Grün | Lebensdauer: | 50000 Scans |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-L 8410 CDN; DCP-L 8410 CDW; HL-L 8260 CDW; HL-L 8360 CDW; HL-L 9310 CDW; HL-L 9310 CDWT; HL-L 9310 CDWTT; HL-L 9310 Series; MFC-L 8690 CDW; MFC-L 8900 CDW; MFC-L 9570 CDW; MFC-L 9570 CDWT; MFC-L 9570 CDWTT; MFC-L 9570 Series; MFC-L 9577 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Transfereinheit, transfereinheit brother, bildtrommel |
| | |
| |