Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell GRIP 2001 HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell GRIP 2001 HB
Faber-Castell GRIP 2001 HB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-337106
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Kann man sich im Zeitalter von PC und Internet überhaupt noch für Bleistifte begeistern? Man kann:

Ob kurz, lang, rund, eckig, glatt, mit eingebautem Spitzer und Radierer - es gab und gibt immer wieder attraktive Innovationen. Eine Bleistift-Weltneuheit, die seit Jahren begeistert: der GRIP 2001. Die patentierte Soft-GRIP-Zone verhindert das Abrutschen der Finger. Die ergonomische Dreieckform sorgt für ermüdungsfreies Schreiben. Die Lackierung erfolgt mit umweltverträglichem Wasserlack, eine Technologie, die Faber-Castell als erster Hersteller eingeführt hat. Die Mine ist vollständig mit dem Holzmantel verleimt und deshalb besonders bruchgeschützt. Erhältlich ist der Bleistift GRIP 2001 in 5 verschiedenen Härtegraden.

- Bleistift mit Radierer in bester Qualität zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Umweltfreundlicher Lack auf Wasserbasis
- Extra bruchfeste Mine durch Spezialverleimung SV
- Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Schreiben
- Soft-Grip-Zone für sicheren und rutschfesten Griff
- Härtegrad: HB
- Erhältlich in 2 Härtegraden: HB und B
Weitere Informationen:
Merkmale
Härte
HB
Produktfarbe
Grau
Form
Dreieckig
Weicher Haltegriff
Ja
Integrierter Radiergummi
Ja
Bruchsicheres Blei
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,68667*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,68667*
€ 0,81714
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,66584*
€ 0,79235
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,64834*
€ 0,77152
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,6425*
€ 0,76458
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,63417*
€ 0,75466
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
119012
€ 1,07*
Zubehör
Faber-Castell
119002
€ 1,06*
Zubehör
Faber-Castell
119200
€ 1,14*
Zubehör
Faber-Castell
117012
€ 9,72*
Zubehör
Faber-Castell
117001
€ 0,87*
Zubehör
Faber-Castell
117002
€ 0,86*
Zubehör
Faber-Castell
117000
€ 0,81*
Zubehör
Faber-Castell
117201
€ 10,50*
Zubehör
Faber-Castell
117011
€ 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.