Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell GRIP 2001 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faber-Castell GRIP 2001 B
Faber-Castell GRIP 2001 B
Artikel-Nr.:
     1682-306652761
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Kann man sich im Zeitalter von PC und Internet überhaupt noch für Bleistifte begeistern? Man kann: Ob kurz, lang, rund, eckig, glatt, mit eingebautem Spitzer und Radierer - es gab und gibt immer wieder attraktive Innovationen. Eine Bleistift-Weltneuheit, die seit Jahren begeistert: der GRIP 2001. Die patentierte Soft-GRIP-Zone verhindert das Abrutschen der Finger. Die ergonomische Dreieckform sorgt für ermüdungsfreies Schreiben. Die Lackierung erfolgt mit umweltverträglichem Wasserlack, eine Technologie, die Faber-Castell als erster Hersteller eingeführt hat. Die Mine ist vollständig mit dem Holzmantel verleimt und deshalb besonders bruchgeschützt. Erhältlich ist der Bleistift GRIP 2001 in 5 verschiedenen Härtegraden.

- Bleistift mit Radierer in bester Qualität zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Umweltfreundlicher Lack auf Wasserbasis
- Extra bruchfeste Mine durch Spezialverleimung SV
- Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Schreiben
- Soft-Grip-Zone für sicheren und rutschfesten Griff
- Härtegrad: B
- Erhältlich in 2 Härtegraden: HB und B
Weitere Informationen:
Merkmale
Härte
B
Produktfarbe
Grau
Form
Dreieckig
Weicher Haltegriff
Ja
Bruchsicheres Blei
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
75
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,04*
2 Tage
389
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 1,07*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,62*
€ 1,09*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,12*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,64*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117200
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
117001
ab € 0,51*
Zubehör
Faber-Castell
117011
ab € 0,53*
Zubehör
Faber-Castell
117000
ab € 0,49*
Zubehör
Faber-Castell
111900
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.