Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY MB5450 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon MAXIFY MB5450 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY MB5450 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY MB5450 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY MB5450 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY MB5450 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY MB5450 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY MB5450 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32592366
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0971C008
EAN/GTIN:
     4549292052596
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal
Umschlaggrößen
10, C5, DL, Monarch
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
30000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 1500 Seiten pro Monat
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
500 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
463 mm
Tiefe
394 mm
Höhe
351 mm
Gewicht
12900 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud, E-Mail, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
23 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
23 Seiten pro Minute
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
22 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
11.5 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz)
300 x 300 DPI
Fax-Auflösung (Farbe)
200 x 200 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
250 Seiten
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
100
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
27 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
24 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
15.5 ipm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,97*
€ 241,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7981A005
ab € 12,32*
Zubehör
Canon
9254B001
ab € 22,47*
Zubehör
Canon
9265B001
ab € 16,89*
Zubehör
Canon
9266B001
ab € 16,90*
Zubehör
Canon
9267B001
ab € 16,95*
Zubehör
Canon
2311B019
ab € 11,79*
Zubehör
Canon
6211B026
ab € 59,66*
Zubehör
Canon
0960C008
ab € 130,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.