Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 341


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     4502-26A3810
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     341101111
EAN/GTIN:
     4008496272822
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta V 341 - Batterie SR714SW - Silberoxid - 11 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.14 cm
Gewicht
0.3 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
0.79 cm
Batterie
Typ
SR714SW
Technologie
Silberoxid
Kapazität
11 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,14*
23 Tage
99
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,14*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,45*
4 Tage
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,0238*
€ 1,5038*
5 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,29*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 22,93*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,48*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,77*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.