Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 292900BL Ringmappe A5 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 292900BL Ringmappe A5 Blau
Bene 292900BL Ringmappe A5 Blau
Bene 292900BL Ringmappe A5 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29812383
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     292900BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Kunststoff-Postscheckordner
Sehr praktisch für 2x A5 quer, z. B. für Kontoauszüge. Schmutz und Feuchtigkeit abweisend.

Mit Griffloch und 2 Niederhaltern

Sichtasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Material
Partikelbord, Karton, Papier, Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
75 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 2,03*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 2,04*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 2,03*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 2,05*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,08*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 1,98*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 2,00*
Zubehör
k.A.
ab € 1,29*
Zubehör
k.A.
ab € 1,29*
Zubehör
k.A.
ab € 1,29*
Zubehör
k.A.
ab € 1,29*
Zubehör
k.A.
ab € 1,31*
Zubehör
k.A.
ab € 1,30*
Zubehör
k.A.
ab € 1,30*
Zubehör
k.A.
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.