Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück rosa
Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück rosa
Artikel-Nr.:
     467-#MCB_TRENRO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5706002005177
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
  • Trennstreifen Premium Qualität für individelle Beschriftung und Einteilung von Ordnerinhalten
  • Format 105 x 240 mm
  • 2-fach gelocht
  • Papiergewicht: 190 g/qm
  • VE=100 Stück
  • Farbe rosa
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.475 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
Länge:
240 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
k.A.
Material:
Karton
Papiergewicht:
190 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Trenn-Laschen, Trennlaschen, Trennstreifen, trennstreifen 24 x 10,5 cm 100st, trenn laschen, trennlaschen 10,5x24cm, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
24
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 2,47*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 2,52*
1 Tag
1397
€ 5,49*
ab € 1,37*
€ 2,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0129* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.