Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück grau
Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#MCB_TRENGR
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennlaschen grau 10,5 x 24 cm
  • Trennstreifen Premium Qualität für individelle Beschriftung und Einteilung von Ordnerinhalten
  • Format 105 x 240 mm
  • 2-fach gelocht
  • Papiergewicht: 190 g/qm
  • VE=100 Stück
  • Farbe grau
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.475 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Länge:
240 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
k.A.
Material:
Karton
Papiergewicht:
190 g/qm
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trennlaschen 10,5x24cm, Aktenfahne, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.