Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 132152 Druckbleistift 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 132152 Druckbleistift 1 Stück(e)
Faber-Castell 132152 Druckbleistift 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26821579
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     132152
EAN/GTIN:
     6933256618030
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Der GRIP MATIC Druckbleistift ermöglicht Schreiben ohne Nachdrücken durch einen automatischen Minenvorschub. Die komfortable Gummigriffzone gewährleistet ein angenehmes Schreibgefühl. Es kann zwischen zwei Strichstärken gewählt werden: die 0,7 mm Mine für besonders bruchfestes Schreiben oder die 0,5 mm Mine zum feinen Schreiben. Der GRIP MATIC ist erhältlich in 3 attraktiven transluzenten Farben und jeweils ausgestattet mit einem herausdrehbarem Radiergummi in der Endkappe. Die Mine lässt sich selbstverständlich komplett taschensicher versenken. - Druckbleistift Grip Matic zum Schreiben - Mit automatischem Minenvorschub - Schaft aus transluzentem Kunststoff mit Gummigriffzone - Mit integrierten Radierer - Minenstärke: 0,7 mm. Schaftfarbe: blau
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Integrierter Radiergummi
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
130700
ab € 3,11*
Zubehör
Faber-Castell
130733
ab € 3,25*
Zubehör
Faber-Castell
130732
ab € 3,25*
Zubehör
Faber-Castell
139403
ab € 2,98*
Zubehör
Faber-Castell
139400
ab € 2,75*
Zubehör
Faber-Castell
139420
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.