Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 702.54 Universalstreifenleuchte Indoor LED 7,2 W 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 702.54 Universalstreifenleuchte Indoor LED 7,2 W 3000 mm
Paulmann 702.54 Universalstreifenleuchte Indoor LED 7,2 W 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26803968
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70254
EAN/GTIN:
     4000870702543
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Unbeschichteter YourLED ECO LED-Stripe in warmweißer Lichtfarbe für wohnliches Raum- und Nutzlicht. Einfache Montage dank Kleberücken und Stecksystem. Gekürzte ECO Stripes sind über Zubehör wiederverbindbar. Bitte wählen Sie den benötigten Power Supply nach Stripe-Gesamtlänge.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
10.5 mm
Dicke
2.5 mm
Technische Details
Eingangsspannung
12 V
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Indoor
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Schutzart
III
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
90 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Lampenleistung
7.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbmenge
1
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
450 lm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70199
ab € 14,70*
Zubehör
Paulmann
70200
ab € 21,28*
Zubehör
Paulmann
70201
ab € 44,93*
Zubehör
Paulmann
70204
ab € 3,60*
Zubehör
Paulmann
70215
ab € 2,47*
Zubehör
Paulmann
70251
ab € 8,14*
Zubehör
Paulmann
70252
ab € 13,78*
Zubehör
Paulmann
70253
ab € 20,86*
Zubehör
Paulmann
70255
ab € 14,96*
Zubehör
Paulmann
70428
ab € 13,65*
Zubehör
Paulmann
70459
ab € 4,72*
Zubehör
Paulmann
70460
ab € 7,69*
Zubehör
Paulmann
70461
ab € 13,39*
Zubehör
Paulmann
70488
ab € 4,84*
Zubehör
Paulmann
70489
ab € 3,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.