Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 702.15 Beleuchtungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 702.15 Beleuchtungsstecker
Paulmann 702.15 Beleuchtungsstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26804545
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70215
EAN/GTIN:
     4000870702154
YourLED Verbindungskabel zur Verlängerung oder Überbrückung kurzer Distanzen, zum Ausgleich von Unebenheiten sowie für die Verlegung in engen Radien oder zum Wechsel in der Verlegungsebene.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstecker
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Breite
13.5 mm
Höhe
5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70204
ab € 3,60*
Zubehör
Paulmann
70251
ab € 8,18*
Zubehör
Paulmann
70254
ab € 12,01*
Zubehör
Paulmann
70255
ab € 15,08*
Zubehör
Paulmann
70459
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.