Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 704.28 Wandstreifenleuchte Indoor LED 7,2 W 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 704.28 Wandstreifenleuchte Indoor LED 7,2 W 3000 mm
Paulmann 704.28 Wandstreifenleuchte Indoor LED 7,2 W 3000 mm
Paulmann 704.28 Wandstreifenleuchte Indoor LED 7,2 W 3000 mm
Paulmann 704.28 Wandstreifenleuchte Indoor LED 7,2 W 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31169715
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckertrafo
Steckertransformator
steckertrafo
YourLED ECO Stripe Basisset 3 m Warmweiß Weiß Steckerfertiges YourLED ECO Set mit Power Supply und unbeschichtetem LED-Stripe in warmweißer Lichtfarbe für wohnliches Raum- und Nutzlicht. Einfache Montage dank Kleberücken und Stecksystem. Stripe kürzbar. Erweiterbar mit YourLED ECO Stripes bis 5m. - Rückseitig selbstklebend für einfache Montage - Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage - Nach Längenbedarf kürzbar (an markierten Stellen, alle 9 LED) - Betriebsfertiges Set inklusive 230/12V Power Supply mit Zuleitung und Netzstecker - Angenehm warmweißes LED-Licht - Flexibles Material für die Montage auf flachen oder gewölbten Untergründen - Energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Glühlampen)
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
10.5 mm
Dicke
2.5 mm
Technische Details
Eingangsspannung
12 V
Design
Typ
Wandstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
7.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbmenge
1
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
450 lm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70254
ab € 12,01*
Zubehör
Paulmann
70255
ab € 15,05*
Zubehör
Paulmann
70459
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.