Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 702.04 Weiß 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 702.04 Weiß 1 m
Paulmann 702.04 Weiß 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31169701
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70204
EAN/GTIN:
     k.A.
YourLED Verbindungskabel 100 cm Weiß, Kunststoff YourLED Verbindungskabel zur Verlängerung oder Überbrückung von Distanzen bis zu einem Meter, zum Ausgleich von Unebenheiten sowie für die Verlegung in engen Radien oder zum Wechsel in der Verlegungsebene. - Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70215
ab € 2,48*
Zubehör
Paulmann
70251
ab € 8,18*
Zubehör
Paulmann
70254
ab € 12,01*
Zubehör
Paulmann
70255
ab € 15,08*
Zubehör
Paulmann
70459
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.