Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 704.88 Lichtanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 704.88 Lichtanschlusskabel
Paulmann 704.88 Lichtanschlusskabel
Paulmann 704.88 Lichtanschlusskabel
Paulmann 704.88 Lichtanschlusskabel
Paulmann 704.88 Lichtanschlusskabel
Paulmann 704.88 Lichtanschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27120258
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70488
EAN/GTIN:
     4000870704882
Suchbegriffe:
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel
stromschienen-verbinder flexibel
Zum Wiederverbinden gekürzter YourLED ECO LED-Stripes. Einfach abgeschnittenes Ende einstecken und arretieren. Nicht zur Verwendung mit beschichteten YourLED Stripes geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Lichtanschlusskabel
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Breite
13.5 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70254
ab € 12,01*
Zubehör
Paulmann
70255
ab € 15,05*
Zubehör
Paulmann
70459
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.