Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 139402 Druckbleistift 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 139402 Druckbleistift 2B
Faber-Castell 139402 Druckbleistift 2B
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26583253
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     139402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Der klassische, bewährte und bekannte „TK-Stift“ für Künstler und Techniker aus dem Hause Faber-Castell: der TK-Fallminenstift 9400. Ausgestattet mit ergonomischen Griffrillen. Die kräftige Spannzange sorgt für festen Minensitz. Der TK-Fallminenstift 9400 verfügt über einen schlanken Schaft in ausgewogener Form mit zur Zeichenspitze hin orientiertem Griffschwerpunkt. Erhältlich in 14 Härtegraden. Minendurchmesser: 6B bis 4B in 3,15 mm und 3B bis 6H in 2 mm.

- Fallminenstift für Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Sechskant-Schaft mit ergonomischen Griffrillen
- Fester Minensitz durch kräftige Spannzange, Taschenlänge: 145 mm
- Mit TK 9071 Mine 2B, Minendurchmesser: 2 mm
- Mit Härtegradkennzeichnung 2B
- Nachfüllbar mit TK 9071 Minen in 11 Härtegraden (6H-3B)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Schreibfarben
Schwarz
Härte
2B
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,0991*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0996*
Zubehör
Faber-Castell
111100
ab € 0,0994*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,149*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,26*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,21*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112407
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112467
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.