Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell SUPER POLYMER Bleimine 3H Schwarz


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Faber-Castell SUPER POLYMER Bleimine 3H Schwarz
Faber-Castell SUPER POLYMER Bleimine 3H Schwarz
Artikel-Nr.:
     639-509069
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Die Super-Polymer-Feinminen sind extra bruchfest und tiefschwarz. Sauberes und einfaches Nachfüllen durch die praktische Einfüllhilfe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Härte
3H
Schreibfarben
Schwarz
Anzahl
12
Dicke
0.5 mm
Bruchsicheres Blei
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
1
pro Dose
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,83*
1 Tag
108
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 0,94*
10 Tage
108
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,54*
€ 1,01*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,56*
€ 1,01*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,47*
€ 1,97*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 0,83*
€ 0,99
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Dose
ab 1000 Dosen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Dose
ab 2500000 Dosen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Dose
1 Dose enthält 1 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
134551
ab € 2,14*
Zubehör
Faber-Castell
134599
ab € 1,97*
Zubehör
Faber-Castell
137521
ab € 1,04*
Zubehör
Faber-Castell
121411
ab € 0,86*
Zubehör
Faber-Castell
120311
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,66*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,52*
Zubehör
Faber-Castell
136500
ab € 2,24*
Zubehör
Faber-Castell
135500
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.