Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Grün
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2220014
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10505055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der Klassiker für jedes Büro: Der Leitz Ordner mit Wolkenmarmor-Papier. Tag für Tag höchste Qualität.

- Patentierte 180°-Präzisionsmechanik: 50% weiter Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten
- Mit Kantenschutz, Griffloch, Deckblatt und aufgeklebtem Rückenschild
- Mit Schlitzen im Vorderdeckel für optimale Stabilität
- Aus besonders stabiler Graupappe (RC)
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Grün
Maximale Kapazität
350 Blätter
Rückenbreite
52 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16862035
ab € 16,01*
Zubehör
Leitz
16862015
ab € 16,03*
Zubehör
Leitz
16862085
ab € 16,48*
Zubehör
Leitz
16862055
ab € 16,48*
Zubehör
Leitz
16862025
ab € 16,03*
Zubehör
Leitz
16880035
ab € 19,27*
Zubehör
Leitz
16880015
ab € 19,27*
Zubehör
Leitz
16880085
ab € 18,87*
Zubehör
Leitz
16880055
ab € 19,27*
Zubehör
Leitz
16880025
ab € 19,77*
Zubehör
Leitz
16431085
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.