Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     690-135119015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16880025
EAN/GTIN:
     4002432330713
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, schmal, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 39 x 285 mm. Inhalt: 125 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
selbstklebend:
Ja
Breite des Schilds:
39
Höhe des Schildes:
285
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Greifrand
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Farbe:
rot
Format des Schildes:
lang/schmal
Aufdruck vorhanden:
Ja
Anzahl der Schilder:
125
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Werkstoff:
Papier
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 19,79*
€ 19,94*
1 Tag
26
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,62*
€ 20,76*
2 Tage
22
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 20,71*
€ 20,86*
9 Tage
10
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 21,14*
€ 21,30*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 20,50*
€ 21,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,94*
€ 23,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,79*
€ 23,55
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,7916* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 74,05*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,36*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 3,68*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 73,84*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 73,75*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.