Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     690-135119010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16880085
EAN/GTIN:
     4002432330744
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, schmal, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 39 x 285 mm. Inhalt: 125 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Griffloch vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl- und Laserdrucker, Kopiergeräte
Höhe des Schildes:
145
Breite des Schilds:
175
Aufdruck vorhanden:
Ja
Farbe:
grau
selbstklebend:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Anzahl der Schilder:
20
Format des Schildes:
breit
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Greifrand
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
16
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,87*
€ 19,04*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,35*
€ 20,50*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 19,87*
€ 20,52*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,62*
€ 21,48*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 21,00*
€ 21,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,04*
€ 22,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Packung
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,15096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 73,23*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 73,13*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,45*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 4,046*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 73,40*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 73,42*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.