Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     1682-120006350
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16880035
EAN/GTIN:
     4002432330720
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, schmal, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 39 x 285 mm. Inhalt: 125 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite des Schilds:
39
Griffloch vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Format des Schildes:
lang/schmal
selbstklebend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Greifrand
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Schilder:
125
Höhe des Schildes:
285
Aufdruck vorhanden:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,27*
€ 19,44*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,28*
€ 19,45*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,76*
€ 21,63*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 21,00*
€ 21,70*
9 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,02*
€ 22,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,7708* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 73,23*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,51*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 73,42*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 73,13*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 73,67*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 4,046*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.