Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     690-135119008
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16880015
EAN/GTIN:
     4002432330706
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, schmal, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 39 x 285 mm. Inhalt: 125 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Format des Schildes:
lang/schmal
Farbe:
gelb
selbstklebend:
Ja
Breite des Schilds:
39
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Höhe des Schildes:
285
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Greifrand
Anzahl der Schilder:
125
Werkstoff:
Papier
Griffloch vorhanden:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 19,28*
€ 19,45*
1 Tag
10
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,62*
€ 20,76*
2 Tage
1
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 20,77*
€ 20,92*
9 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 21,14*
€ 21,30*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 20,50*
€ 21,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,7712* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 74,05*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,36*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 3,68*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 73,84*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 73,75*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.