Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 448003E Aktenordner Rot A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 448003E Aktenordner Rot A4
Exacompta 448003E Aktenordner Rot A4
Exacompta 448003E Aktenordner Rot A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22045313
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     448003E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Eine umweltfreundliche Ablage - das können Sie mit der Aktenmappe von Exacompta erreichen. Die Mappen aus Recyclingkarton sind Blauer Engel-zertifiziert. Trister Büroalltag war einmal, denn mit den Aktenmappen von Exacompta kommt Farbe ins Büro und peppen den Büroalltag auf. Mit den i ntelligenten Beschriftungsfeldern wird die Organisation erleichtert. Wenn Sie viele Dokumente haben, sind ist diese Aktenmappe perfekt, denn Sie bieten Platz für bis zu 200 Blatt (80g). Vorbedruckte horizontale und vertikale Linien für eine klare, gekennzeichnete und sorgfältige Organisation Die Aktenmappen wurden aus 100% Recycling-Karton 280g/qm hergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
80 Blätter
Rückenbreite
2 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
445000E
ab € 0,58*
Zubehör
Exacompta
445009E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445006E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
445013E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445003E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56407E
ab € 0,61*
Zubehör
Exacompta
56404E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56415E
ab € 0,61*
Zubehör
Exacompta
56409E
ab € 0,64*
Zubehör
Exacompta
56403E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56401E
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.