Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 56415E Aktenordner Grün A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exacompta 56415E Aktenordner Grün A4
Exacompta 56415E Aktenordner Grün A4
Exacompta 56415E Aktenordner Grün A4
Exacompta 56415E Aktenordner Grün A4
Artikel-Nr.:
     467-KATA834997
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56415E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Eine Sammelmappe mit 3 Klappen für eine bessere Aufbewahrung von Dokumenten. Edler und ökologischer Karton, FSC-zertifiziert. Praktisch für eine einfache Anwendung, ohne Gummizug.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Grün
Maximale Kapazität
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
94 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
53
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,72*
15 Tage
60
25
pro Stück
€ 12,00*
ab € 1,22*
€ 1,86*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 2,27*
6 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,41*
€ 27,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 55,43*
€ 74,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
445000E
ab € 0,58*
Zubehör
Exacompta
445009E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445006E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
445013E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445003E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56407E
ab € 0,61*
Zubehör
Exacompta
56404E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56409E
ab € 0,64*
Zubehör
Exacompta
56403E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56401E
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.