| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-1468381 Herst.-Nr.: C13S020447 EAN/GTIN: 8715946434933 |
| |
|
| | |
| PP-100 Ink Cartridge, Cyan Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 171 mm | | Höhe des Versandkartons | 106 mm | | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | | Mindestbestellmenge | 10 Stück(e) | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | <ul><li>PP-50BD - PP-50 - PP-100N - PP-100N - PP-100N - PP-100N - PP-100IIBD - PP-100II - PP-100II - PP-100AP - PP-100</li></ul> | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | OEM-Code | C13S020447 | | Ursprungsland | China | | Farbe | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 64 g | | Verpackungsbreite | 44 mm | | Verpackungstiefe | 88 mm | | Verpackungshöhe | 31 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone cyan, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |