Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Discproducer™ PP-100AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Discproducer™ PP-100AP
Epson Discproducer™ PP-100AP
Epson Discproducer™ PP-100AP
Epson Discproducer™ PP-100AP
Epson Discproducer™ PP-100AP
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4504206
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CA93021
EAN/GTIN:
     8715946464572
Suchbegriffe:
CD DVD Drucker
CD Drucker
DVD Drucker
CD Copier
Sie suchen ein System, mit dem Sie CD-/DVD-Rohlinge in großen Mengen zu sehr niedrigen Stückkosten bedrucken können? Der Epson DiscproducerTM PP-100AP wurde speziell für diese Anforderungen entwickelt. Er bedruckt bis zu 95 Medien pro Stunde und eignet sich ideal für Duplizierservices, Großunternehmen oder Musik-, TV- und Videoproduzenten.

Blitzschnell: Bedrucken Sie mit dem PP-100AP bis zu 50 Medien pro Stunde in brillanter Fotodruckqualität. Ist Ihnen ein noch schnellerer Druck wich tiger, so erhöht sich der Durchsatz sogar auf bis zu 95 Medien pro Stunde.

Druckkapazität: Epson macht Ihnen den Massendruck einfach. Steuern Sie von einem PC aus bis zu sechs PP-100AP parallel an. So erhöht sich Ihre Druckkapazität je Arbeitsplatz auf 300 Medien pro Stunde in höchster Qualität bzw. 570 Medien pro Stunde im Highspeed-Modus.

Langlebig: Der PP-100AP wurde für eine Lebensdauer von über 100.000 Medien ausgelegt. Wechseln Sie jeweils nach etwa 30.000, 60.000 und 90.000 Medien die bequem handhabbaren Wartungs kassetten aus. So bleibt Ihr PP-100AP technisch in einem Topzustand. Für die ungewöhnlich lange Lebensdauer sorgen auch das staub geschützte, geschlossene Gehäuse sowie der patentierte AcuGripTM-Roboterarm.

Fotoqualität: Epsons Micro PiezoTM-Tech nologie mit sechs Farben wird Sie auch bei großen Druckmengen begeistern. Beeindrucken Sie Kunden mit gestochen scharfen und farbintensiven Druckbildern, die auf den von Epson empfohlenen Medien zudem hochglänzend, wisch- und wasserfest sind.

Wirtschaftlich: Freuen Sie sich auf extrem niedrige Druckkosten. Der günstige Anschaffungspreis des PP-100AP, großvolumige Tintentanks und die sehr lange Lebensdauer machen es möglich. Mit einem Tintenset lassen sich weit über 1000 Medien vollfl ächig bedrucken. Getrennte Farb patronen mini mieren Ihre Verbrauchskosten, da Sie Tinte nur dann nachfüllen, wenn eine Farbpatrone tatsächlich verbraucht ist.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE Marking, EMC: 2004/108/EC, EN55022 class B, EN60950, TÜV; GOST-R
Technische Details
Kapazität
50 Disks
Schnittstelle
USB 2.0
Durchmesser optische Disk
120 mm
Innendurchmesser
50 mm
Dicke
1.2 mm
Unterstützte Medientypen
CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BluRay
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb, Helle Cyan, Helle Magenta, Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Farben
6 Farben
Druck richtung
Bidirektional
Druckköpfe
Micro Piezo
Ursprungsland
China
Bedruckbarer Bereich
45 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
28 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
377 x 465 x 348 mm
Gewicht
22000 g
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
525 mm
Paketgewicht
26.8 g
Drucken
Druckgeschwindigkeit (speed mode)
95 Disks/h
Druckgeschwindigkeit (quality mode)
50 Disks/h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Druckqualität
Druckauflösung (Schnelligkeitsmodus)
720 x 720 DPI
Druckauflösung (Qualitätsmodus)
1440 x 1440 DPI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP
Minimum Prozessor
Pentium 4, 1.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.013,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.146,65*
€ 2.554,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.113,11*
€ 2.514,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.049,33*
€ 2.438,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.013,25*
€ 2.395,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S020688
ab € 30,15*
Zubehör
Epson
C13S020689
ab € 31,36*
Zubehör
Epson
C13S020690
ab € 30,30*
Zubehör
Epson
C13S020691
ab € 30,63*
Zubehör
Epson
C13S020692
ab € 30,54*
Zubehör
Epson
C13S020693
ab € 30,94*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCA93
ab € 601,37*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCA93
ab € 868,79*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCA93
ab € 1.203,79*
Zubehör
Epson
5145245
ab € 987,09*
Zubehör
Epson
5145246
ab € 1.131,27*
Zubehör
Epson
5129568
ab € 718,56*
Zubehör
Epson
5129569
ab € 1.700,77*
Zubehör
Epson
C13S020452
ab € 43,98*
Zubehör
Epson
C13S020451
ab € 46,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.