Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Discproducer PP-100III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Discproducer PP-100III
Epson Discproducer PP-100III
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71504506
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH40021
EAN/GTIN:
     8715946669885
Suchbegriffe:
BD Copier
BD Kopierstation
Blu-ray Copier
Blu-ray Kopierstation
Produktivität
Dank der hoch belastbaren Ausgabe brennt der PP-100III bis zu 30 CDs/Stunde (600 MB), 15 DVDs/Stunde (3,8 GB), 8,5 BDs/Stunde (23.8 GB) und bedruckt 65/45 Discs/Stunde (Schnell-/Fein-Modus). Die Einheit ist staubgeschützt und voll automatisiert und gewährleistet so einen zuverlässigen und sicheren Betrieb. Der patentierte AcuGrip-Roboterarm greift zuverlässig nur einen Datenträger pro Vorgang, daher können Produktionsläufe vollständig unüberwacht ausgeführt werden.

Niedrige Gesamtkosten
Die Tintenpatronen sowie die Laufwerke können vom Benutzer ausgetauscht werden. So kann die Lebensdauer des PP-100III auf über 75.000 Datenträger ausgeweitet werden, wodurch das Gerät eine Langzeitkosteneffizienz bietet. Das Tintensystem mit sechs individuellen Tintenpatronen hält die Kosten pro bedrucktem Datenträger gering und dank der LED-Anzeige auf der Vorderseite können Tintenstände mühelos überwacht werden.

Platzsparend
Der Discproducer spart durch kompakte Abmessungen Platz und ist stapelbar, was insbesondere für Unternehmen und Organisationen mit großem Disc-Produktionsbedarf ein wertvoller Vorteil ist.

Software
Die Software Total Disc Maker 7.0 ist im Lieferumfang enthalten. Sie verfügt über leistungsstarke erweiterte Funktionen wie das Tool zum "Zurückverfolgen" von Dateispeicherorten, mit dem Sie einen Stapel von 50 Datenträgern durchsuchen können. Durch die Funktion zum Zusammenführen des Drucks werden außerdem automatisch individuelle Datenbankinhalte auf jede Disc-Oberfläche gedruckt und die Stapelproduktion vereinfacht.

Sorgenfreiheit
Optische Datenträger sind ein zuverlässiges Format für die Langzeitspeicherung – sie trotzen Magnetfeldern, Wasser, Feuchtigkeit und Staub und ermöglichen so eine sorgenfreie Datensicherung. Zudem sind sie auch zukunftstauglich, da selbst die neusten Laufwerke noch in der Lage sind, die aller ersten Discs zu lesen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kapazität
50 Disks
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kapazität (Batch-Modus)
100 Disks
Ausgangskapazität
5 Disks
Tintentyp
Dye Ink
Durchmesser optische Disk
120 mm
Innendurchmesser
15 mm
Dicke
1 mm
Unterstützte Medientypen
CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL
Herausgabegeschwndigkeit (CD)
30 Disks/h
Herausgabegeschwindigkeit (DVD)
15 Disks/h
Veröffentlichungsgeschwindigkeit (Blu-ray)
9 Disks/h
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb, Helle Cyan, Helle Magenta, Schwarz
Anzahl der Druckfarben
6
Anzahl von CD/DVD-Drives
2
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Druck richtung
Unidirectional/Bidirectional
Druckköpfe
Micro Piezo
Ursprungsland
China
Druckkopfdüsen
180 nozzles black, 180 nozzles per colour
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
52 W
Stromverbrauch (Standby)
27 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
377 x 493 x 348 mm
Gewicht
24000 g
Verpackungsbreite
528 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
620 mm
Paketgewicht
30140 g
Drucken
Außendurchmesser Druck
116 mm
Außendurchmesser Druckbereich
70 - 119 mm
Innendurchmesser Druck
45 mm
Innendurchmesser Druckbereich
18 - 50 mm
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
40 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Schreibgeschwindigkeit BD-R
8 x
Software
Mitgelieferte Software
Epson Total Disc Maker
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows 7, Windows 8 (32/64 Bit), Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.008,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.008,21*
€ 3.579,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.005,59*
€ 3.576,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.993,31*
€ 3.562,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.986,94*
€ 3.554,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.984,06*
€ 3.551,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S020688
€ 37,48*
Zubehör
Epson
C13S020689
€ 37,62*
Zubehör
Epson
C13S020690
€ 37,46*
Zubehör
Epson
C13S020691
€ 37,89*
Zubehör
Epson
C13S020692
€ 37,29*
Zubehör
Epson
C13S020693
€ 37,11*
Zubehör
Epson
C32C892012
€ 386,02*
Zubehör
Epson
CP03OSSECA37
€ 787,54*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCA37
€ 638,69*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCA37
€ 929,34*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCA37
€ 1.291,82*
Zubehör
Epson
5145245
€ 1.058,91*
Zubehör
Epson
5145246
€ 1.198,41*
Zubehör
Epson
C13S020476
€ 30,93*
Zubehör
Epson
C13S020451
€ 54,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.