Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Kopierstation
>
DVD-Kopierstation
>
Artikel
Epson Discproducer PP-100NII
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-88589582
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CJ76021
EAN/GTIN:
8715946693910
Suchbegriffe:
CD DVD Drucker
CD Drucker
DVD Drucker
CD Copier
Hohe Qualität
Dieser Discproducer wartet mit lebendigen und detaillierten Drucken auf, die dank fortschrittlicher Drucktechnologie und Tinte von Epson wisch- und wasserfest sind.
Kosteneffizienz
Mit einem Tintensatz können mehr als 1.000 Discs bedruckt werden. Außerdem verwendet der PP-100NII für jede Farbe eine separate Tintenpatrone.
Beruhigende Sicherheit
Optische Datenträger sind ein zuverlässiges Format für die Langzeitspeicherung – sie trotzen Magnetfeldern, Wasser, Feuchtigkeit und Staub und ermöglichen so eine sorgenfreie Datensicherung. Zudem sind sie auch zukunftstauglich, da selbst die neusten Laufwerke noch in der Lage sind, die aller ersten Discs zu lesen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kapazität
50 Disks
Schnittstelle
Ethernet
Kapazität (Batch-Modus)
100 Disks
Ausgangskapazität
5 Disks
Tintentyp
Dye Ink
Durchmesser optische Disk
120 mm
Innendurchmesser
15 mm
Unterstützte Medientypen
CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL
Herausgabegeschwndigkeit (CD)
30 Disks/h
Herausgabegeschwindigkeit (DVD)
17 Disks/h
Veröffentlichungsgeschwindigkeit (Blu-ray)
9 Disks/h
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb, Helle Cyan, Helle Magenta, Schwarz
Anzahl der Druckfarben
6
Anzahl von CD/DVD-Drives
2
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Druck richtung
Unidirectional/Bidirectional
Druckköpfe
Micro Piezo
Ursprungsland
China
Geräuschpegel
41 dB
Geräuschpegel (Standby)
38 dB
Druckkopfdüsen
180 nozzles black, 180 nozzles per colour
Sicherheit Verriegelung
Ja
Energie
Verbrauch (Energiesparmodus)
71 W
Stromverbrauch (Standby)
35 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
377 x 514 x 348 mm
Gewicht
26000 g
Verpackungsbreite
524 mm
Verpackungstiefe
722 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
29585 g
Drucken
Druckgeschwindigkeit (speed mode)
60 Disks/h
Druckgeschwindigkeit (quality mode)
42 Disks/h
Außendurchmesser Druck
116 mm
Außendurchmesser Druckbereich
70 - 119 mm
Innendurchmesser Druck
45 mm
Innendurchmesser Druckbereich
18 - 50 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
40 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
12 x
Schreibgeschwindigkeit BD-R
8 x
Druckqualität
Druckauflösung (Schnelligkeitsmodus)
1440 x 720 DPI
Druckauflösung (Qualitätsmodus)
1440 x 1440 DPI
Software
Mitgelieferte Software
Epson Total Disc Maker
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8 (32/64 Bit), Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Diskherausgeber
Weitere Suchbegriffe:
CD Kopierstation
,
Disc Publisher
,
DVD Copier
,
DVD-Kopierstation
,
Kopierstation
,
cd dvd drucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.262,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.262,54*
€ 5.072,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.238,11*
€ 5.043,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.132,71*
€ 4.917,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.082,44*
€ 4.858,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.060,79*
€ 4.832,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson C13S020688 Druckerpatrone Original Cyan
Epson
C13S020688
€ 37,48*
Zubehör
Epson C13S020689 Druckerpatrone Original Helle Cyan
Epson
C13S020689
€ 37,62*
Zubehör
Epson C13S020690 Druckerpatrone Original Helle Magenta
Epson
C13S020690
€ 37,46*
Zubehör
Epson C13S020691 Druckerpatrone Original Magenta
Epson
C13S020691
€ 37,89*
Zubehör
Epson C13S020692 Druckerpatrone Kompatibel Gelb
Epson
C13S020692
€ 37,29*
Zubehör
Epson C13S020693 Druckerpatrone Original Schwarz
Epson
C13S020693
€ 37,11*
Zubehör
Epson CoverPlus Onsite Service Swap
Epson
CP04OSSWCA31
€ 1.150,90*
Zubehör
Epson CoverPlus Onsite Service Swap
Epson
CP05OSSWCA31
€ 1.599,25*
Zubehör
Epson CoverPlus RTB service
Epson
CP05RTBSCJ76
€ 1.290,81*
Zubehör
Epson CP03OSSWCA31 Garantieverlängerung 3 Jahr(e)
Epson
CP03OSSWCA31
€ 796,69*
Zubehör
Epson CP03RTBSCJ76 Garantieverlängerung 3 Lizenz(en)
Epson
CP03RTBSCJ76
€ 637,48*
Zubehör
Epson CP04RTBSCJ76 Garantieverlängerung 4 Jahr(e)
Epson
CP04RTBSCJ76
€ 928,65*
Zubehör
Epson Discproducer Mediakit CMC CD-R WaterShield Media 700MB (1200 pcs) + Inkset
Epson
5145245
€ 1.058,91*
Zubehör
Epson Discproducer Mediakit CMC DVD-R WaterShield Media 4.7GB (1200 pcs) + Inkset
Epson
5145246
€ 1.198,41*
Zubehör
Epson Tinte C13S020451 PJIC5 yellow
Epson
C13S020451
€ 54,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.