Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Discproducer PP-50II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Discproducer PP-50II
Epson Discproducer PP-50II
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71667346
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH41021
EAN/GTIN:
     8715946670591
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling
Produktivität Dank der hoch belastbaren Ausgabe brennt der PP-50III bis zu 15 CDs/Stunde (600 MB), 8 DVDs/Stunde (3,8 GB), 3 BDs/Stunde (23.8 GB) und bedruckt 60/38 Discs/Stunde (Schnell-/Fein-Modus)1. Die Einheit ist staubgeschützt und voll automatisiert und gewährleistet so einen zuverlässigen und sicheren Betrieb. Der patentierte AcuGrip-Roboterarm greift zuverlässig nur einen Datenträger pro Vorgang, daher können Produktionsläufe vollständig unüberwacht ausgeführt werden. Niedrige Gesamtkosten Die Tintenpatronen sowie die Laufwerke können vom Benutzer ausgetauscht werten. So kann die Lebensdauer des PP-50II auf über 15.000 Datenträger ausgeweitet werden, wodurch das Gerät eine Langzeitkosteneffizienz bietet. Das Tintensystem mit sechs individuellen Tintenpatronen hält die Kosten pro bedrucktem Datenträger gering und dank der LED-Anzeige auf der Vorderseite können Tintenstände mühelos überwacht werden. Platzsparend Der Discproducer spart durch kompakte Abmessungen Platz und ist stapelbar, was insbesondere für Unternehmen und Organisationen mit großem Disc-Produktionsbedarf ein wertvoller Vorteil ist. Software Die Software Total Disc Maker 7.0 ist im Lieferumfang enthalten. Sie verfügt über leistungsstarke erweiterte Funktionen wie das Tool zum "Zurückverfolgen" von Dateispeicherorten, mit dem Sie einen Stapel von 50 Datenträgern durchsuchen können. Durch die Funktion zum Zusammenführen des Drucks werden außerdem automatisch individuelle Datenbankinhalte auf jede Disc-Oberfläche gedruckt und die Stapelproduktion vereinfacht. Sorgenfreiheit Optische Datenträger sind ein zuverlässiges Format für die Langzeitspeicherung – sie trotzen Magnetfeldern, Wasser, Feuchtigkeit und Staub und ermöglichen so eine sorgenfreie Datensicherung. Zudem sind sie auch zukunftstauglich, da selbst die neusten Laufwerke noch in der Lage sind, die aller ersten Discs zu lesen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kapazität
50 Disks
Schnittstelle
USB 2.0
Kapazität (Batch-Modus)
50 Disks
Ausgangskapazität
20 Disks
Tintentyp
Dye Ink
Durchmesser optische Disk
120 mm
Innendurchmesser
15 mm
Dicke
1 mm
Unterstützte Medientypen
CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL
Herausgabegeschwndigkeit (CD)
15 Disks/h
Herausgabegeschwindigkeit (DVD)
8 Disks/h
Veröffentlichungsgeschwindigkeit (Blu-ray)
3 Disks/h
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb, Helle Cyan, Helle Magenta, Schwarz
Anzahl der Druckfarben
6
Anzahl von CD/DVD-Drives
1
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Druck richtung
Unidirektional/bidirektional
Druckköpfe
Micro Piezo
Ursprungsland
China
Geräuschpegel
45 dB
Geräuschpegel (Standby)
45 dB
Druckkopfdüsen
180 nozzles black, 180 nozzles per colour
Energie
Verbrauch (Energiesparmodus)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
28 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
377 x 465 x 324 mm
Gewicht
21000 g
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
25780 g
Drucken
Außendurchmesser Druck
116 mm
Außendurchmesser Druckbereich
70 - 119 mm
Innendurchmesser Druck
45 mm
Innendurchmesser Druckbereich
18 - 50 mm
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
40 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
12 x
Software
Mitgelieferte Software
Epson Total Disc Maker
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.202,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.381,59*
€ 2.834,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.359,98*
€ 2.808,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.286,12*
€ 2.720,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.242,23*
€ 2.668,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.202,00*
€ 2.620,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S020688
ab € 28,30*
Zubehör
Epson
C13S020689
ab € 28,59*
Zubehör
Epson
C13S020690
ab € 28,74*
Zubehör
Epson
C13S020691
ab € 29,90*
Zubehör
Epson
C13S020692
ab € 28,60*
Zubehör
Epson
C13S020693
ab € 28,61*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCJ76
ab € 990,98*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCJ76
ab € 1.348,36*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCJ76
ab € 1.814,25*
Zubehör
Epson
5145245
ab € 941,39*
Zubehör
Epson
5145246
ab € 1.098,24*
Zubehör
Epson
C13S020452
ab € 35,34*
Zubehör
Epson
C13S020451
ab € 40,34*
Zubehör
Epson
C13S020476
ab € 23,51*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPP-SK
ab € 23,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.