Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PP-201 Glossy II Fotopapier Plus A4 – 20 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Canon PP-201 Glossy II Fotopapier Plus A4 – 20 Blatt
Canon PP-201 Glossy II Fotopapier Plus A4 – 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     752-222523
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2311B019
EAN/GTIN:
     4960999537269
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Das Fotoglanzpapier Plus II von Canon ist das ideale Fotopapier für Ergebnisse in überragender Qualität mit einem glänzenden Finish. Es sorgt für ein perfektes Finish für den Druck von Digitalfotos und Reproduktionen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
260 g/m²
Papiergröße
A4
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
20 Blätter
Kompatible Produkte
<ul><li>Bubble Jet: BJC 8200 Photo, i250, i320, i350, i450, i455, i470D, i475D, i550, i560, i6500, i70, i80, i850, i860, i865, i90, i905, i905D, i9100, i950, i960, i965, i990, i9900, i9950, S200, S200X, S300, S330 PHOTO, S500, S520, S530D, S600, S630, S6300, S750, S800, S820, S820D, S830D, S900, S9000 - Bubble Jet SMARTBASE: MP360, MP370, MP390, MP700 Photo, MP730 Photo, MPC190, MPC200 Photo - PIXMA: IP1500, IP1600, IP2000, IP2200, IP2700, IP3000, iP4000, iP4000R, iP4200, iP5000, iP5200, iP5200R, iP6000D, iP6210D, iP6220D, iP6600D, iP8500, iX4000, MP110, MP130, MP150, MP170, MP450, MP500, MP680, MP700, MP750, MP780, MP800, MX340, MX350</li></ul>
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
10
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 11,75*
€ 16,70*
2 Tage
74
1
pro Paket
€ 7,50*
ab € 11,99*
€ 17,00*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 17,20*
1
pro Paket
€ 4,50*
ab € 12,13*
€ 17,26*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 12,23*
€ 17,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,47*
€ 17,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,5875* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2311B020
ab € 20,73*
Ähnlich
Canon
2311B021
ab € 27,61*
Ähnlich
Canon
2311B003
ab € 10,38*
Ähnlich
Canon
2311B018
ab € 4,85*
Ähnlich
Canon
2768B013
ab € 9,69*
Ähnlich
Canon
2768B017
ab € 31,00*
Ähnlich
Canon
2768B018
ab € 20,68*
Ähnlich
Canon
2768B016
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.