Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Paper Pro Platinum PT-101 Fotopapier, A3 plus - 329 x 423 mm, 300 g/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Photo Paper Pro Platinum PT-101 Fotopapier, A3 plus - 329 x 423 mm, 300 g/m2
Canon Photo Paper Pro Platinum PT-101 Fotopapier, A3 plus - 329 x 423 mm, 300 g/m2
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2768B018
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2768B018
EAN/GTIN:
     4960999575308
Suchbegriffe:
Fotodrucker A3
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte

Canon Photo Paper Pro Platinum PT-101 Fotopapier, A3 plus - 329 x 423 mm, 300 g/m2

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Fotos schnell in guter Qualität zu Hause ausdrucken wird immer beliebter. Und auch für professionelle Ansprüche ist dies kein Wunschtraum. Canon Fotopapier Pro Platinum ist ideal für anspruchsvolle Fotografen.
Mediengrößen:
A3 plus (329 x 423 mm)
Medientyp:
Fotopapier
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Mediengewicht:
300 g/m2
Enthaltene Menge:
10 Blatt
Kompatibel mit:
Canon PIXMA Pro9000, Pro9000 Mark II, Pro9500
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2311B020
ab € 20,79*
Ähnlich
Canon
2311B021
ab € 27,76*
Ähnlich
Canon
2311B019
ab € 11,75*
Ähnlich
Canon
2311B003
ab € 10,34*
Ähnlich
Canon
2311B018
ab € 4,84*
Ähnlich
Canon
2768B013
ab € 9,69*
Ähnlich
Canon
2768B017
ab € 30,92*
Ähnlich
Canon
2768B016
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.