Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Paper Plus PP-201 Fotopapier, A3 - 297 x 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Photo Paper Plus PP-201 Fotopapier, A3 - 297 x 420 mm
Canon Photo Paper Plus PP-201 Fotopapier, A3 - 297 x 420 mm
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2311B020
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2311B020
EAN/GTIN:
     4960999537283
Suchbegriffe:
Fotodrucker A3
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte

Canon Photo Paper Plus PP-201 Fotopapier, A3 - 297 x 420 mm

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Hochwertiges Fotoglanzpapier für Fotoprints in lebendigen Farben mit besonders langer Haltbarkeit. Ideal für Drucke von Digitalfotos oder für die Reproduktion von Fotos.
Mediengrößen:
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp:
Fotopapier, glänzend
Enthaltene Menge:
20 Blatt
Kompatibel mit:
Canon i9100, 9900 ¦ Canon PIXMA iX7000, MP210, MP470, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP610, MP970, MX300, MX310, MX700, MX850, PRO-1, PRO-10, PRO-100, Pro9000, Pro9500
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 1,0395* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2311B021
ab € 27,76*
Ähnlich
Canon
2311B019
ab € 11,75*
Ähnlich
Canon
2311B003
ab € 10,34*
Ähnlich
Canon
2311B018
ab € 4,84*
Ähnlich
Canon
2768B013
ab € 9,69*
Ähnlich
Canon
2768B017
ab € 30,92*
Ähnlich
Canon
2768B018
ab € 20,67*
Ähnlich
Canon
2768B016
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.