Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Paper Pro Platinum PT-101 Fotopapier, A3 - 297 x 420 mm, 300 g/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Photo Paper Pro Platinum PT-101 Fotopapier, A3 - 297 x 420 mm, 300 g/m2
Canon Photo Paper Pro Platinum PT-101 Fotopapier, A3 - 297 x 420 mm, 300 g/m2
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2768B017
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2768B017
EAN/GTIN:
     4960999575292
Suchbegriffe:
Fotodrucker A3
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte

Canon Photo Paper Pro Platinum PT-101 Fotopapier, A3 - 297 x 420 mm, 300 g/m2

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Fotos schnell in guter Qualität zu Hause ausdrucken wird immer beliebter. Und auch für professionelle Ansprüche ist dies kein Wunschtraum. Canon Fotopapier Pro Platinum ist ideal für anspruchsvolle Fotografen.
Mediengrößen:
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp:
Fotopapier
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Mediengewicht:
300 g/m2
Enthaltene Menge:
20 Blatt
Kompatibel mit:
Canon PIXMA Pro9000, Pro9000 Mark II, Pro9500
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 1,546* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2311B020
ab € 20,79*
Ähnlich
Canon
2311B021
ab € 27,76*
Ähnlich
Canon
2311B019
ab € 11,75*
Ähnlich
Canon
2311B003
ab € 10,34*
Ähnlich
Canon
2311B018
ab € 4,84*
Ähnlich
Canon
2768B013
ab € 9,69*
Ähnlich
Canon
2768B018
ab € 20,67*
Ähnlich
Canon
2768B016
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.