Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43865723 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 43865723 Tonerkartusche Original Cyan
OKI 43865723 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1336269
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43865723
EAN/GTIN:
     5031713039877
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 6.000 Seiten DIN A4 (bei 5% Tonerdeckung)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C5850/5950/MC560
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
487 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
C5850K-FRC
ab € 32,03*
Zubehör
Freecolor
C5850M-FRC
ab € 37,13*
Zubehör
Freecolor
C5850Y-FRC
ab € 36,88*
Zubehör
OKI
43363412
ab € 99,38*
Zubehör
OKI
43853103
ab € 94,22*
Zubehör
OKI
43865721
ab € 162,19*
Zubehör
OKI
43865722
ab € 116,65*
Zubehör
OKI
43865724
ab € 111,11*
Zubehör
OKI
43870024
ab € 54,15*
Zubehör
OKI
43870023
ab € 54,10*
Zubehör
OKI
43870022
ab € 53,96*
Zubehör
OKI
43870021
ab € 54,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.