Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor C5850Y-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor C5850Y-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Gelb
Freecolor C5850Y-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20833504
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     C5850Y-FRC
EAN/GTIN:
     4033776204682
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
freecolor ist eine Marke für alle, die nach dem Besten streben, für alle, die verstehen, dass Premiumqualität und Sicherheit für die Kunden an erster Stelle stehen. Die Marke freecolor ist seit fast 20 Jahren im Druckerverbrauchsmaterialmarkt etabliert. In Deutschland ist sie eine der erfolgreichsten und meistverkauften Premiummarken und bekannt für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität, die nur mit den entsprechenden OEM-Produkten vergleichbar ist. Das umfassende freecolor Verbrauchsmaterialsortiment bietet Lösungen für nahezu jeden Drucker. Von Tonerkartuschen über Tintenpatronen bis hin zu Frankiertinten, freecolor hat alles im Programm. Somit können Sie Ihren Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung anbieten. Alle Produkte sind zu 100% wiederaufbereitet und respektieren das geistige Eigentum der Originalhersteller. Dies stärkt freecolors Stellenwert als Premiummarke, da die Produkte nicht vergleichbar mit den Fälschungen und Klonen sind, die geradezu auf den europäischen Markt strömen. freecolor wie auch die OEMs verurteilt diese illegalen Produkte, die als OEM-Alternativen vertrieben werden und die viele der internationalen Gesetze für geistiges Eigentum verletzen. Mit unseren Produkten sind Sie vollständig von Rechtsstreitigkeiten seitens der OEMs freigestellt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Verpackungsgewicht
0.49 kg
Merkmale
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
MC560 DN MC560 N MC560 Plus C5950 N C5950 DTN C5850 N C5950 CDTN C5950 DN C5850 DN
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43363412
ab € 99,38*
Zubehör
OKI
43865721
ab € 162,19*
Zubehör
OKI
43865722
ab € 116,65*
Zubehör
OKI
43865723
ab € 161,65*
Zubehör
OKI
43865724
ab € 110,43*
Zubehör
OKI
43870024
ab € 54,15*
Zubehör
OKI
43870023
ab € 54,10*
Zubehör
OKI
43870022
ab € 53,96*
Zubehör
OKI
43870021
ab € 54,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.