Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Magenta image drum for C5850/5950 Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI Magenta image drum for C5850/5950 Original
OKI Magenta image drum for C5850/5950 Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1336240
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43870022
EAN/GTIN:
     5031713040224
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 20.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
OKI MC560, MC560dn, C5850, C560N, C560DN, C5750DN
Druckleistung
20000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Magenta
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
372 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
231 mm
Paketgewicht
1306 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
C5850K-FRC
ab € 32,03*
Zubehör
Freecolor
C5850M-FRC
ab € 37,13*
Zubehör
Freecolor
C5850Y-FRC
ab € 36,88*
Zubehör
OKI
43853103
ab € 94,22*
Zubehör
OKI
43865721
ab € 162,19*
Zubehör
OKI
43865722
ab € 116,65*
Zubehör
OKI
43865723
ab € 161,65*
Zubehör
OKI
43865724
ab € 111,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.