Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43853103 Fixiereinheit 60000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 43853103 Fixiereinheit 60000 Seiten
OKI 43853103 Fixiereinheit 60000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1336666
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43853103
EAN/GTIN:
     5031713039761
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit oki
Für bis zu 60.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2150 g
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Druckleistung
60000 Seiten
Kompatibilität
C5650/C5750/C5850/C5950
Technische Details
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43363412
ab € 99,38*
Zubehör
OKI
43865721
ab € 162,14*
Zubehör
OKI
43865722
ab € 116,65*
Zubehör
OKI
43865723
ab € 161,64*
Zubehör
OKI
43865724
ab € 110,43*
Zubehör
OKI
43872305
ab € 81,27*
Zubehör
OKI
43872306
ab € 82,06*
Zubehör
OKI
43870024
ab € 54,15*
Zubehör
OKI
43870023
ab € 54,10*
Zubehör
OKI
43870022
ab € 53,96*
Zubehör
OKI
43870021
ab € 54,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.