Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43363412 Druckerband 60000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 43363412 Druckerband 60000 Seiten
OKI 43363412 Druckerband 60000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1597438
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43363412
EAN/GTIN:
     5031713041894
Suchbegriffe:
Transfereinheit
oki transfereinheit
transfereinheit
Für bis zu 60.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
60000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
OKI C710/C5x00/C5x50/MC560/C5550
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2250 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
C5850K-FRC
ab € 32,03*
Zubehör
Freecolor
C5850M-FRC
ab € 37,13*
Zubehör
Freecolor
C5850Y-FRC
ab € 36,88*
Zubehör
OKI
43324421
ab € 164,05*
Zubehör
OKI
43324422
ab € 146,57*
Zubehör
OKI
43324423
ab € 164,58*
Zubehör
OKI
43324424
ab € 90,51*
Zubehör
OKI
43363203
ab € 105,53*
Zubehör
OKI
43381721
ab € 54,59*
Zubehör
OKI
43381722
ab € 53,96*
Zubehör
OKI
43381723
ab € 53,91*
Zubehör
OKI
43381724
ab € 54,58*
Zubehör
OKI
43853103
ab € 94,22*
Zubehör
OKI
43854903
ab € 119,03*
Zubehör
OKI
43865721
ab € 162,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.