| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-118043125 Herst.-Nr.: C13T61480N EAN/GTIN: 8715946728254 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Mattschwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Stylus Pro 4000-C4 Stylus Pro 4000-C8 Stylus Pro 4400 Stylus Pro 4400 (Photo Black) Stylus Pro 4450 Stylus Pro 4800 Stylus Pro 4800 Stylus Pro 4800 Stylus Pro 4880 Stylus Pro 7600 Stylus Pro 9600 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 220 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |