Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CW-9060065-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CW-9060065-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Corsair CW-9060065-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Corsair CW-9060065-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Corsair CW-9060065-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Corsair CW-9060065-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Corsair CW-9060065-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Corsair CW-9060065-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Corsair CW-9060065-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Corsair CW-9060065-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Corsair CW-9060065-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Corsair CW-9060065-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Corsair CW-9060065-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Corsair CW-9060065-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Corsair CW-9060065-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Corsair CW-9060065-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Corsair CW-9060065-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107722552
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CW-9060065-WW
EAN/GTIN:
     840006655992
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
890 g
Ventilator Dicke
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Cooper
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Wärmepad enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2066, Socket AM4, Buchse AM5
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
7 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28 dB
Mindestluftstrom
16.91 cfm
Maximaler Luftstrom
47.73 cfm
Minimum Luftdruck
0.28 mmH2O
Maximum Luftdruck
1.46 mmH2O
Durchmesser Lüfter 2
120 mm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
PROART B660-CREATOR D4
ab € 133,03*
Ähnlich
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 86,29*
Ähnlich
Asus
90MB1EE0-M0EAY0
ab € 148,49*
Ähnlich
Asus
90MB1CS0-M0EAY0
ab € 207,96*
Ähnlich
Asus
90YV0J12-M0NA00
ab € 518,57*
Ähnlich
Asus
90YV0J30-M0NA00
ab € 780,93*
Ähnlich
Asus
90RC00L3-M0UAY0
ab € 413,15*
Ähnlich
Asus
90MB1BQ0-M0EAY0
ab € 220,46*
Ähnlich
Asus
90RC00E1-M0UAY1
ab € 142,93*
Ähnlich
Asus
90RC00E2-M0UAY0
ab € 170,22*
Ähnlich
Asus
90MB1E50-M0EAY0
ab € 139,85*
Ähnlich
Asus
90MB1E90-M0EAY0
ab € 104,29*
Ähnlich
Asus
90YV0IJ0-M0NA00
ab € 658,32*
Ähnlich
Seagate
ST4000NE001
ab € 90,61*
Ähnlich
Seagate
ST6000VN001
ab € 139,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.