Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IronWolf Pro von Seagate, interne 4-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 128 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste zur Date...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-ST4000NE001
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST4000NE001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Machen Sie sich die Leistung der IronWolf Pro HDDs mit 4 TB zunutze. Sie wurden für den NAS-Betrieb optimiert und liefern schnelle Leistung, hohe Workload-Raten und unübertroffene Kapazität für KMU. Durch Conventional Magnetic Recording (CMR) zum Speichern und Schützen wichtiger Daten und AgileArray-Firmware für optimalen RAID- und NAS-Betrieb sind diese HDDs absolut zuverlässig und immer bereit – selbst bei den größten Workloads. Sicherheit für wichtige Daten gewähren auch die durchgängige Verfügbarkeit sowie eine beschränkte 5-Jahres-Garantie einschließlich 3 Jahre Rescue-Dienste zur Datenwiederherstellung.

  • AgileArray: CMR-HDD mit AgileArray – die NAS-optimierte Firmware bietet herausragende RAID-Zuverlässigkeit und NAS-Kompatibilität bei anspruchsvollsten Workloads
  • Drehschwingungsdämpfung: Die Drehschwingungssensoren sorgen für eine konsistente Leistung des zuverlässigen NAS-Speichers – mit minimalen Verzögerungen oder Ausfallzeiten
  • Höchste Leistung: Meistern Sie mühelos anspruchsvolle Workloads in NAS-Umgebungen mit mehreren Benutzern
  • Maximale Workload-Rate von 300 TB pro Jahr: Immer betriebsbereit – die Workload-Rate von 300 TB/Jahr mit Verfügbarkeit rund um die Uhr liefert Sorgenfreiheit und unterstützt gleichzeitig anspruchsvollste Workloads mit mehreren Benutzern
  • Garantie: Schutzplan mit beschränkter 5-Jahres-Produktgarantie und 3 Jahre Rescue-Dienste zur Datenwiederherstellung inbegriffen

Weitere Informationen:
Formfaktor:
3,5 Zoll
Festplattentyp:
HDD
Kapazität:
4 TB
Schnittstelle:
SATA 6/GBs
Farbe:
Schwarz
Beschränkte Garantie:
5 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
3 Jahre
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.