Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF GAMING B760M-E D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF GAMING B760M-E D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B760M-E D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B760M-E D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B760M-E D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B760M-E D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B760M-E D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B760M-E D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B760M-E D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B760M-E D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B760M-E D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B760M-E D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1E90-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1E90-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387131404
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Das TUF GAMING B760M-E D4 vereint alle wesentlichen Elemente der neuesten Intel® Prozessoren mit spieletauglichen Funktionen und bewährter Haltbarkeit. Mit Komponenten in Militärqualität, einer verbesserten Stromversorgungslösung und einem umfassenden Kühlsystem übertrifft dieses Mainboard alle Erwartungen und bietet eine grundsolide Leistung für Marathon-Gaming. TUF GAMING-Mainboards werden außerdem strengen Härtetests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie Bedingungen standhalten, bei denen andere versagen könnten. Ästhetisch ist dieses Modell mit einem geprägten Namensschild und geometrischen Designelementen ausgestattet, die die Zuverlässigkeit und Stabilität der TUF GAMING-Serie widerspiegeln.

INTELLIGENTE STEUERUNG
Die TUF GAMING B760M Mainboards bieten flexible Tools, um jeden Aspekt deines Systems zu optimieren und die Leistung so zu steigern, dass sie deinem Spielstil entspricht.

STROMSPAREN
Allround-Energieeffizienz
Die Energiesparfunktion enthält mehrere Einstellungen, mit denen du den Stromverbrauch ganz einfach optimieren und die Energieeinsparungen maximieren kannst. Du kannst eine CPU-Leistungsbegrenzung aktivieren, die Aura-Beleuchtung verdunkeln und das Lüfterprofil auf einen Energiesparmodus einstellen. Du kannst auch den Energiesparplan, der in Microsoft Windows integriert ist, umschalten.

UEFI BIOS
Das renommierte ASUS UEFI BIOS bietet alles, was du brauchst, um dein System zu konfigurieren, zu optimieren und abzustimmen. Es bietet intelligent vereinfachte Optionen für PC-Bastelanfänger und umfassende Funktionen für erfahrene Veteranen.

Fortgeschrittenes Tuning für passionierte Tweaker
Ein intuitiver erweiterter Modus, der über das UEFI angeboten wird, lässt dich die volle Kontrolle übernehmen. Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das Auffinden von Optionen und verschiedene erweiterte Funktionen ermöglichen es dir, intelligente Anpassungen vorzunehmen, damit du die Leistung genau nach deinen Wünschen einstellen kannst.

Suchfunktion
Finde schnell und einfach die Option oder Einstellung, die du brauchst.

ASUS Benutzerprofil
Übertrage Konfigurationseinstellungen zwischen verschiedenen BIOS-Versionen oder teile sie mit Freunden.

Schnelle und einfache Einrichtung
Der EZ-Modus zeigt wichtige Einstellungen und Statistiken an und bietet geführte Assistenten, Drag-and-Drop-Funktionen und die Möglichkeit, wichtige Einstellungen mit einem Klick zu übernehmen - damit du deine Anlage im Handumdrehen zum Laufen bringst.

Intuitive grafische Lüftersteuerung
Die Feinabstimmung einzelner Lüftereinstellungen erfolgt einfach durch Ziehen einer Kurve mit der Maus.

Aura ein/aus Modus (Stealth)
Aktiviere oder deaktiviere die Aura-RGB-Beleuchtung oder jede einzelne LED an Bord, um die Ästhetik zu verbessern.

Armoury Crate
Die ASUS-exklusive Armoury Crate Software zentralisiert die Kontrolle über alle unterstützten Gaming-Produkte. Über eine einzige intuitive Oberfläche kannst du die RGB-Beleuchtung für alle kompatiblen Geräte anpassen und sie mit Aura Sync für eine einheitliche Beleuchtung verbinden. Außerdem zeigt es Informationen aus einem wachsenden Hardware-Ökosystem an und ermöglicht die Kontrolle darüber. Armoury Crate ermöglicht außerdem eine einfache Produktregistrierung und bietet einen News-Bereich, um dich mit der Gaming-Community auf dem Laufenden zu halten.

UNERSCHÜTTERLICHE LEISTUNG
Mit verbesserter Stromversorgung und umfassenden Kühloptionen für die neuesten Intel®-CPUs sowie Unterstützung für DDR4-Speicher und PCIe® 4.0-Speicher ist das TUF GAMING B760M-E D4 die perfekte Grundlage für dein nächstes Intel®-Battle-Rig.

Treiber und MOSFET
DrMOS Power Stages
10+1 Leistungsstufen, die High-Side- und Low-Side-MOSFETS und Treiber in einem einzigen Gehäuse kombinieren, um Leistung, Effizienz und stabile Performance für alle kompatiblen Intel®-Prozessoren zu liefern.

Mehrlagige Platine (PCB)
Sechs-Lagen-Platinen-Design
Das mehrschichtige Platinen-Design leitet die Wärme schnell um die Spannungsregler herum ab, um die Gesamtstabilität des Systems zu verbessern und der CPU mehr Übertaktungsspielraum zu geben.

Stromanschluss
8+4 Pin ProCool Stromsteckerbuchsen
Im Vergleich zu den meisten Stromanschlüssen sind die ASUS ProCool-Anschlüsse nach strengen Spezifikationen gebaut, um vollen Kontakt mit den Stromkabeln des Netzteils zu gewährleisten. Die daraus resultierende niedrigere Impedanz hilft, Hotspots und Verbindungsprobleme zu vermeiden.

Systemstabilität
TUF-Komponenten

TUF-Spulen
Zertifizierte TUF-Spulen in Militärqualität liefern der CPU eine felsenfeste Leistung und verbessern die Systemstabilität.

TUF-Kondensatoren
Die schwarzen TUF 5K-Metallkondensatoren bieten eine 52 % größere Temperaturtoleranz und eine 2,5 Mal längere Lebensdauer als Standard-Mainboard-Kondensatoren.

Controller
Digi+ VRM
Das integrierte Digi+ Spannungsreglermodul (VRM) ist eines der besten in der Branche, das für eine extrem gleichmäßige und saubere Stromversorgung der CPU zu jeder Zeit optimiert ist.

SPEICHER & LAUFWERKE

DRAM Overclocking Performance
Verbesserungen am Trace-Routing-Design ermöglichen den neuesten Intel®-Prozessoren einen verbesserten Zugang zur Speicherbandbreite. Die ASUS OptiMem II-Technologie bildet die Signalpfade des Speichers sorgfältig über verschiedene PCB-Lagen ab, um die Pfaddistanz zu verringern, und fügt Abschirmungszonen hinzu, die das Übersprechen deutlich reduzieren.

PCIe® 4.0 M.2
PCIe® 4.0 Unterstützung
Die beiden PCIe® 4.0 M.2-Steckplätze unterstützen bis zu zwei 2280-Geräte und die Datenübertragungsgeschwindigkeiten betragen bis zu 64 Gbit/s über PCIe® 4.0, was schnellere Boot- und Ladezeiten von Betriebssystemen oder Anwendungen ermöglicht.

KÜHLUNG

Kühler per Design
1. Vergrößerter VRM-Kühlkörper

Die große Oberfläche dieses Kühlkörpers bedeckt die VRMs und Spulen, um die Wärmeableitung zu verbessern.

2. Flexibler M.2-Kühlkörper

Das TUF GAMING B760M-E D4 verfügt über einen flexiblen M.2-Kühlkörper, der auf mehreren M.2-Steckplätzen eingesetzt werden kann und die M.2-SSD auf der optimalen Betriebstemperatur hält, um eine konstante Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Umfassende Lüftersteuerung
Das TUF GAMING B760M-E D4 verfügt über eine umfassende Lüftersteuerung, die über das Dienstprogramm Fan Xpert 2+ in Armoury Crate oder über das preisgekrönte ASUS UEFI BIOS konfiguriert werden kann.

KONNEKTIVITÄT
Das TUF GAMING B760M-E D4 schöpft sein Leistungspotenzial mit PCI Express 4.0 besser aus, während ein Arsenal an USB-Anschlüssen, darunter ein Typ-C®-Anschluss, die Kompatibilität und Bandbreite noch weiter erhöht.

EINFACHES PC-DIY
Die TUF GAMING-Linie bietet eine einfache Einrichtung für alle PC-Builder. Das TUF GAMING Alliance-Ökosystem gewährt Kompatibilität, während Armoury Crate Fan Xpert 2+, Hardware-Infos, Two-Way AI-Noise-Cancelation, RGB-Optionen und Peripherie-Einstellungen bietet. Diese Plattform verfügt über intuitive Tools, mit denen du Traum-Rigs bauen und optimieren kannst.

TUF GAMING ALLIANCE
Mit Vertrauen zusammenbauen
Die TUF GAMING Alliance ist eine Zusammenarbeit zwischen ASUS und vertrauenswürdigen PC-Komponentenmarken, um die Kompatibilität einer breiten Palette von Teilen wie PC-Gehäusen, Netzteilen, CPU-Kühlern, Speicherkits und mehr sicherzustellen. Mit neuen Partnerschaften und Komponenten, die regelmäßig hinzukommen, wird die TUF Gaming Alliance noch stärker werden.

TUF-SCHUTZ

SafeSlot Core+ & SafeDIMM
SafeSlot Core+ ist eine verstärkte Metallummantelung, die einem PCIe®-Steckplatz hinzugefügt wird, um eine Karte fest zu installieren. Darüber hinaus unterstützt und schützt die ASUS SafeDIMM-Ummantelungen Speichermodule auf ausgewählten ASUS-Mainboards und ermöglicht es dir, Module schnell, präzise und sicher einzusetzen.

ESD-Schutzvorrichtungen
ESD-Schutzvorrichtungen verlängern die Lebensdauer von Bauteilen und verhindern Schäden durch elektrostatische Entladungen. Sie bieten Schutz für Luftentladungen bis zu +/- 10 kV und Kontaktentladungen bis zu +/- 6 kV und übertreffen damit die entsprechenden Industriestandards von +/- 6 kV und +/- 4 kV. Oberflächenmontierte TVS-Dioden in einem dualen Inline-Gehäuse schützen deinen PC vor Spannungsspitzen.
USB-Anschlüsse
Zusätzlicher ESD-Transienten-Spannungsschutz im Schaltkreis

TUF LANGuard
TUF LANGuard ist eine Innovation nach Militärstandards, die eine fortschrittliche Signalkopplungstechnologie und hochwertige oberflächenmontierte Kondensatoren integriert, um den Durchsatz zu verbessern und das Mainboard vor Blitzeinschlägen und statischer Entladung zu schützen.
*ESD-Ergebnis wird von einzelnen LANGuard.

Rückseitiges Anschlusspanel aus Edelstahl
TUF GAMING Mainboards haben eine korrosionsbeständige Blende aus Edelstahl für die rückseitigen Anschlüsse, das mit Chromoxid beschichtet ist und eine dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche Blenden hat. Mit dieser Schutzfunktion haben die TUF GAMING Mainboards den 72-Stunden-Salznebeltest bestanden, während andere Marken nur einen 24-Stunden-Test bestanden haben.

EINFACHE KONFIGURATION

M.2 Q-Latch
Die innovative Q-Latch macht es einfach, eine M.2 SSD ohne spezielles Werkzeug zu installieren oder zu entfernen. Das Design nutzt einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um die M.2-SSD zu sichern, so dass Schrauben benötigt werden.

Abnehmbare unverlierbare Schrauben
Spezialisierte M.2-Slot-Schrauben verringern das Risiko, dass du beim Entfernen des M.2-Kühlkörpers irgendwo in deinem Gehäuse eine Schraube fallen lässt oder verlierst.

Q-LED
Mit den integrierten Q-LED-Fehlerbehebungsleuchten können PC-Bauer schnell feststellen, ob die wichtigsten Komponenten - CPU, Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Laufwerke - während des Starts normal funktionieren.

IMMERSIVES GAMING
Die TUF GAMING B760M Mainboards bieten ein funktionsreiches Hochleistungs-Gaming-Paket mit ultraschnellen Netzwerken für ein reibungsloses Online-Gameplay, erstklassigem Audio mit Positionsangaben für FPS-Gaming und integrierter RGB-Beleuchtung, die sich mit den angeschlossenen Geräten synchronisiert, um deine Spielatmosphäre zu personalisieren.

NETZWERK

2,5 Gb Ethernet
Das integrierte 2,5-Gbit-Ethernet bringt deine LAN-Verbindung mit einer bis zu 2,5-fachen Verbesserung der Bandbreite auf Vordermann. Wenn du dein vorhandenes LAN-Kabel verwendest, kannst du dieses Netzwerk-Upgrade nutzen, um flüssigeres, verzögerungsfreies Gaming zu erleben, sofort hochauflösende Videos zu streamen und schnellere Dateiübertragungen zu genießen.

AI-NOISE-CANCELING
Two-Way AI-Noise-Cancelation
Dieses leistungsstarke, ASUS-exklusive Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um Hintergrundgeräusche des Mikrofons* und eingehende Audiosignale zu reduzieren und gleichzeitig die Stimmen zu erhalten. Störendes Tastaturgeklapper, Mausklicks und andere Umgebungsgeräusche werden gedämpft, sodass du beim Spielen oder Telefonieren mit hervorragender Klarheit hören und gehört werden kannst.
*Wenn du ein 3,5-mm-Headset verwendest, ist ein Audio-Splitter (3,5-mm-Audioklinke-Y-Kabel) erforderlich.

Höre den Unterschied

Realtek 7.1 Surround Sound
Der einzigartige Audiocodec, der in enger Zusammenarbeit mit Realtek für die TUF GAMING B760M Mainboards entwickelt wurde, bietet einen beispiellosen Rauschabstand von 98 dB für den Stereo-Line-Out und sorgt so für eine unverfälschte Audioqualität.

Bessere Audioeffekte
DTS Audio Processing
DTS® Audio Processing verbessert das Klangerlebnis von Gaming-Headsets und -Lautsprechern, indem es Verzerrungen reduziert und tiefere Bässe liefert, damit Spiele, Filme und Musik besser klingen. Außerdem kannst du damit die Audioeinstellungen anpassen.

BELEUCHTUNG

Adressierbarer Gen 2 RGB Header
Drei adressierbare Gen 2 RGB-Header unterstützen bis zu 500 LEDs an Gen 2 RGB-Geräten und ermöglichen es Aura Sync, die Lichteffekte in deinem gesamten System automatisch anzupassen. Die neuen Header bieten außerdem volle Abwärtskompatibilität mit bestehenden Aura Sync-Geräten.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel B760
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Breite:
244 mm
Tiefe:
244 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
1
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
6
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
265 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
1289.9 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5333 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, intel mainboard, asus mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.