Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J6540DWE Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-J6540DWE Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-J6540DWE Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-J6540DWE Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-J6540DWE Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-J6540DWE Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-J6540DWE Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107059201
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-J6540DWERE1
EAN/GTIN:
     4977766825122
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät mit WLAN/LAN, automatischem DIN A3 Duplexdruck und 4 GRATIS-Monaten EcoPro Abo - Die perfekte Kombi für das moderne Büro.

Bei EcoPro erhalten Sie mit jeder Tintenpatrone und jedem Toner ein kostenloses Versandetikett, mit dem Sie die Patronen und Toner kostenlos an uns zurückschicken können.

Brother hat eine Null-Abfall-Politik für leere Patronen, die zum Recycling zurückgegeben werden. Für jede leere Patrone, die Sie an uns zurückgeben, spenden wir an unseren Partner Cool Earth, um ein Stückchen Regenwald zu retten.

Besser für Sie. Besser für den Planeten. Eine bessere Art des Druckens.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
beschichtetes Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Karteikarte, Legal
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Fotopapiergrössen (imperial)
3.5x5,4x6,5x7 "
Mediengrößen für Randlosdruck
Karteikarte
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 220 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Tintentanksystem
Ja
Ursprungsland
Philippinen
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Druck)
50 dB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8443310000
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
3.7 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
681 mm
Verpackungstiefe
561 mm
Verpackungshöhe
423 mm
Paketgewicht
22600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
576 mm
Tiefe
477 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
19700 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Telefon
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung
19200 x 19200 DPI
Maximaler Scanbereich
600 x 600 mm
Scan to
Cloud, E-Mail, FTP, Datei, OCR, USB
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
1200 x 4800 DPI
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Ausweiskopierfunktion
Ja
Ohne PC kopieren
Ja
Fax
Faxen
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz)
203 x 392 DPI
Fax-Auflösung (Farbe)
203 x 196 DPI
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
180 Seiten
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
29 W
Energieverbrauch (bereit)
5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.9 W
Stromverbrauch (aus)
0.03 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.17 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 120 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 4800 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
28 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.6 s
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,81*
€ 282,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,75*
€ 275,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,54*
€ 269,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,23*
€ 266,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,93*
€ 251,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LC422BK
ab € 14,49*
Zubehör
Brother
LC422C
ab € 10,50*
Zubehör
Brother
LC422M
ab € 10,54*
Zubehör
Brother
LC422VAL
ab € 45,82*
Zubehör
Brother
LC422XLBK
ab € 28,35*
Zubehör
Brother
LC422XLC
ab € 19,35*
Zubehör
Brother
LC422XLM
ab € 19,27*
Zubehör
Brother
LC422XLVAL
ab € 85,07*
Zubehör
Brother
LC422XLY
ab € 19,30*
Zubehör
Brother
LC422Y
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.