Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LC-422C Herst.-Nr.: LC422C EAN/GTIN: 4977766815550 |
| |
|
| | |
| Brother LC-422C Tintenpatrone Cyan für 550 Seiten Produktinformation - LC-422C druckt 550 Seiten in Übereinstimmung mit ISO/IEC 24711
- Qualitativ hochwertige Brother Tintenpatrone Cyan
- Original Brother Tintenpatronen werden rigoros getestet, um jedes Mal perfekt zu drucken und so Zeit und Geld zu sparen
- Die Verwendung dieser Brother LC-422C Original Tintenpatrone schont Ihren Drucker und sorgt dafür, dass die Garantie des Druckers erhalten bleibt
- kompatibel zu MFC-J5340DW, MFC-5345DW, MFC-5740DW, MFC-6540DW und MFC-6940DW
Suchen Sie eine Patrone, die bei jedem Druck mühelos Leistung bietet? Die Brother Tintenpatrone LC-422C Cyan mit farbechten Eigenschaften garantiert reibungslose, zuverlässige und qualitativ hochwertige Ausdrucke von Ihrem ersten bis zu Ihrem letzten Druck. Unsere perfekt aufeinander abgestimmten Tinten sorgen dafür, dass Ihr Drucker stets optimal arbeitet. Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tintenpatrone und reduziert den Abfall bei der Entsorgung. Unsere gesamte Hardware und alle unsere Tintenpatronen sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Original Tintenpatrone von Brother LC-422C – lohnt sich auf jeden Fall
Kompatible Geräte: | | Brother: | MFC-J 5340 DW; MFC-J 5340 DWE Ecopro; MFC-J 5345 DW; MFC-J 5740 DW; MFC-J 6540 DW; MFC-J 6540 DWE; MFC-J 6590 DW; MFC-J 6940 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone brother cyan, brother druckerpatrone, druckerpatrone cyan, Tinte, Tintenpatrone, Tonerpatrone, Toner, Drucker Zubehör, Tonerkartusche |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 10,50* | € 14,44* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,71* | € 14,54* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 10,70* | € 14,55* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,76* | € 14,71* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,91* | € 14,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|