Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce WF-2950DWF Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce WF-2950DWF Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce WF-2950DWF Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce WF-2950DWF Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100694479
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CK62402
EAN/GTIN:
     8715946702568
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Multifunktionsdrucker mit ADF
Kompakter Multifunktions-Tintenstrahldrucker mit automatischem Dokumenteneinzug, großem LC-Display, WLAN und mobilem Drucken für Home-Offices und kleine Büros.
Dank der Funktion zum beidseitigen Druck in DIN A4 und günstigen Einzeltinten können Sie mit diesem eleganten, kompakten und anwenderfreundlichen Multifunktions-Tintenstrahldrucker den Papierverbrauch sowie die Druckkosten senken. Mit dem automatischen Dokumenteneinzug (ADF), der Scan-To-Cloud-Technologie und dem 6,1 cm großen LC-Display lassen sich mehrseitige Dokumente schnell und einfach kopieren, scannen sowie faxen. Mit Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Epson Connect1 und Apple AirPrint2 können Sie ganz einfach von unterwegs drucken.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
3000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
30 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
218 mm
Gewicht
5300 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
100 Seiten
Kurzwahlen
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
4.6 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T10G34010
ab € 6,79*
Zubehör
Epson
C13T10G24010
ab € 6,55*
Zubehör
Epson
C13T10G44010
ab € 6,49*
Zubehör
Epson
C13T10G64020
ab € 34,87*
Zubehör
Epson
C13T10G64010
ab € 27,22*
Zubehör
Epson
C13T10G14020
ab € 12,78*
Zubehör
Epson
C13T10G24020
ab € 7,53*
Zubehör
Epson
C13T10G44020
ab € 7,51*
Zubehör
Epson
C13T10G34020
ab € 7,52*
Zubehör
Epson
C13T10G14010
ab € 11,86*
Zubehör
Epson
C13T10H24010
ab € 13,82*
Zubehör
Epson
C13T10H44020
ab € 15,00*
Zubehör
Epson
C13T10H24020
ab € 15,03*
Zubehör
Epson
C13T10H44010
ab € 13,97*
Zubehör
Epson
C13T10H34010
ab € 13,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.