| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-101276621 Herst.-Nr.: C13T10G14020 EAN/GTIN: 8715946707785 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Expression Home XP-2200, 2205, 3200, 3205, 4200, 4205, WorkForce WF-2910, 2930, 2935, 2950 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 3.4 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |