Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology DiskStation DS1522+ NAS & Speicherserver Tower Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz R1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology DiskStation DS1522+ NAS & Speicherserver Tower Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz R1600
Synology DiskStation DS1522+ NAS & Speicherserver Tower Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz R1600
Synology DiskStation DS1522+ NAS & Speicherserver Tower Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz R1600
Synology DiskStation DS1522+ NAS & Speicherserver Tower Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz R1600
Synology DiskStation DS1522+ NAS & Speicherserver Tower Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz R1600
Synology DiskStation DS1522+ NAS & Speicherserver Tower Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz R1600
Synology DiskStation DS1522+ NAS & Speicherserver Tower Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz R1600
Synology DiskStation DS1522+ NAS & Speicherserver Tower Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz R1600
Artikel-Nr.:
     1231-3F15-2KN
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS1522+
EAN/GTIN:
     4711174724468
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Vielseitige Datenzentrale für Büro und Zuhause Flexible Datenverwaltung für Privatanwender und kleine Unternehmen Die Synology DiskStation DS1522+ verfügt über 5 Einschübe und kann bei Bedarf ganz einfach skaliert und erweitert werden, denn sie bietet optionale Unterstützung für bis zu 15 Laufwerke, 10GbE-Netzwerke und NVMe SSD-Cache. Mit dem Betriebssystem Synology DiskStation Manager (DSM) ist sie eine flexible Komplettlösung für Datenspeicherung, Synchronisierung, Sicherung und Videoüberwachung. Alles, was Sie für das Home Office brauchen Nutzen Sie die zahlreichen Anwendungen für KMUs. Machen Sie die DS1522+ zu Ihrem persönlichen Allrounder für Datensicherung, Dateiverwaltung, Medienfreigabe und Videoüberwachung. Flexible Netzwerkoptionen Integrieren Sie die DS1522+ dank der eingebauten Konnektivität in jede vorhandene Netzwerkumgebung oder erweitern Sie ihre Kapazitäten mit zusätzlichen Plug-and-Play-Modulen. Failover and Network Balancing Vier integrierte Gigabit-Ports mit Unterstützung für automatisches Failover und Load Balancing sorgen für eine schnelle und zuverlässige Leistung – direkt ab Werk. Einfaches Upgrade auf 10GbE Beschleunigen Sie Ihr Netzwerk im Nu! Fügen Sie einfach das Netzwerk-Upgrade-Modul E10G22-T1-Mini über den leicht zugänglichen Steckplatz ein. Speichern, teilen & schützen Verwalten Sie Ihre Dokumente, Fotos und sonstige Dateien, sichern Sie Anwendungen und Geräte oder schützen Sie Ihr Eigentum mit professioneller Videoüberwachung. File Server Speichern Sie Dateien und greifen Sie flexibel von all Ihren Geräten darauf zu, und schützen Sie sie mit intelligenter Versionsverwaltung. Sortieren, verwalten, teilen und synchronisieren Sie Ihre Daten standortübergreifend. Die private Cloud für alle Ihre Geräte Speichern, synchronisieren und öffnen Sie Ihre Dateien auf jedem Gerät und überall mit der privaten Cloud-Lösung von Synology. Synchronisieren Sie Daten plattform- und geräteübergreifend und greifen Sie über mobile Apps, Desktop-Clients und Browser auf Ihre Dateien zu. Sichern Sie wichtige Daten über mobile und Desktop-Anwendungen mit intelligenter Zuverlässiger und sicherer Netzwerkspeicher Nutzen Sie gemeinsame Ordner auf Ihrer Synology DiskStation als zuverlässigen Speicherort, auf den Sie von überall in Ihrem LAN über gängige Protokolle (SMB/NFS/WebDAV/FTP) zugreifen können. Schützen Sie Ihre Dateien mit der integrierten Snapshot Technologie und weiteren Sicherungsoptionen. Versehentliche Änderungen, Löschvorgänge oder Malware-Angriffe können Ihnen nichts mehr anhaben. Multi-Layered Backup Sicheren Sie Dateien, Ordner, physische Geräte, VMs und SaaS-Anwendungen mit kostenlosen Lösungen und schützen Sie Ihr NAS mit integrierten Technologien. Sichern Sie ganze Endgeräte, Server und VMs Sichern Sie zuverlässig Windows-Clients und -Server, Linux-Rechner, virtuelle Maschinen mit VMware® und Hyper-V® und andere Synology Geräte. Nutzen Sie die integrierte Deduplizierungstechnologie, um die Größe der gesicherten Daten massiv zu reduzieren, und die Versionsverwaltung, um Systeme zu einem beliebigen früheren Zeitpunkt wiederherzustellen. Erstellen Sie lokale Sicherungen Ihrer Cloud-Anwendungen Sichern Sie geschäftliche Microsoft 365- und Google Workspace-Konten mit vollständigen Offline-Kopien Ihrer wichtigen Daten und Konfigurationen mittels Active Backup for Microsoft 365 und Active Backup for Google Workspace. Sichern Sie Dokumente und Mediendateien Erstellen Sie Datensicherungsaufgaben, um wichtige Ordner auf Ihrem PC und macOS-Gerät mit Synology Drive zu sichern. Speichern Sie auf Ihrem Mobilgerät automatisch eine zusätzliche Kopie Ihrer aufgenommenen Fotos und Videos und organisieren und teilen Sie diese ganz einfach über Synology Photos. Smarte Überwachung Verwandeln Sie Ihre Synology Lösung in ein vollwertiges Überwachungssystem für eine breite Palette kompatibler IP-Kameras. Breite Kompatibilität Dank breiter Kamerakompatibilität und ONVIF-Unterstützung können Sie in Synology Surveillance Station bis zu 40 IP-Kameras aus einer Auswahl von über 8300 getesteten Modellen nutzen. Sicher und privat Lokal gespeicherte Aufnahmen können durch branchenübliche AES-256-Verschlüsselung vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. 24/7 Zugriff von überall Über Webbrowser, Desktop-Client oder die mobile App DS cam können Sie jederzeit Livestreams oder Aufnahmen ansehen. Maximale Leistung mit Synology-Laufwerken Profitieren Sie von der dauerhaft hohen Leistung und Zuverlässigkeit von speziell für Synology ysteme entwickelten Enterprise-Laufwerken mit integriertem Schutz von Daten. Maximale Leistung mit DiskStation Manager Nutzen Sie eine Vielzahl von nativen Produktivitäts-, Verwaltungs- und Sicherheitslösungen, die über das webbasierte Betriebssystem Synology DSM angeboten werden. Central Management System Verwalten Sie alle Ihre Synology NAS komfortabel über eine zentrale Konsole. Sicherheit Schützen Sie Ihr Synology NAS mit branchenführenden Sicherheitslösungen auch vor den raffiniertesten Bedrohungen. Synology High Availability Nahtloser Wechsel zwischen Cluster-Servern mit minimalen Auswirkungen auf Anwendungen bei einem Serverausfall.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Zahl der Benutzer
2048 Benutzer
Geräuschpegel
22.9 dB
Video-Eingangskanäle
2 Kanäle
Schnappschuss
Ja
Management-Protokolle
SNMP
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter UPnP™ AV -Medienserver
Ja
Unterstützter Browser
Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari
Hot Spare
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
Gehäuseschacht mit Einrastfunktion
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Embedded R-Series SoC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
R1600
Prozessor-Taktfrequenz
2.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Zertifikate
Zertifizierung
FCC BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC
Software
Installiertes Betriebssystem
DiskStation Manager
Version des Betriebsystems
7,1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
32 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
ECC
Ja
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
120 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
52.06 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
16.71 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Link Aggregation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
2700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl eSATA-Anschlüsse
2
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
5
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5,M.2 Zoll
Anzahl der M.2 (M
2
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
50
pro Stück
€ 1,00*
ab € 611,77*
€ 670,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 619,80*
€ 675,50*
2 Tage
24
pro Stück
€ 4,45*
ab € 619,02*
€ 676,02*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 618,94*
€ 676,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 617,58*
€ 676,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,24*
€ 797,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,96*
€ 785,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,24*
€ 759,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,85*
€ 742,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,77*
€ 728,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,42*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,45*
Zubehör
Synology
D4ES01-16G
ab € 294,17*
Zubehör
Synology
D4ES02-8G
ab € 152,01*
Zubehör
Synology
E10G22-T1-MINI
ab € 103,40*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 413,80*
Zubehör
Synology
SAT5220-3840G
ab € 762,29*
Zubehör
Synology
HAT3310-12T
ab € 257,89*
Zubehör
Synology
HAT3310-16T
ab € 286,98*
Zubehör
Synology
HAT3310-8T
ab € 190,69*
Zubehör
Synology
HAT5300-12T
ab € 409,28*
Zubehör
Synology
HAT5300-16T
ab € 541,17*
Zubehör
Synology
HAT5300-4T
ab € 161,78*
Zubehör
Synology
HAT5310-18T
ab € 589,11*
Zubehör
Synology
HAT5310-8T
ab € 264,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.