Bei RAM (Random Access Memory) handelt es sich um eine Art von Hardware, die Ihr Computer zum Speichern von Informationen verwendet. Das Hinzufügen von Arbeitsspeicher ist eine der kosteneffektivst...
Kingstons Speicher werden nach den genauen Systemspezifikationen der jeweiligen Marke entwickelt, hergestellt und streng getestet. Sie sind garantiert kompatibel, und Kingston gewährt lebenslange G...
Crucial DDR4 SODIMMs PRODUKT-HIGHLIGHTS - Geschwindigkeit beginnt erst ab 2133 MT/s - Erhöhung der Bandbreite um bis zu 30% - Reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 40 % und erhöhte Akkulaufzeit...
Steigern Sie die Systemleistung durch Erweiterung des Hauptspeichers: Der Lenovo 8 GB DDR4 2.400 MHz ECC SoDIMM-Speicher erhöht die Systemleistung und ermöglicht das gleichzeitige Ausführen mehrere...
Bei RAM (Random Access Memory) handelt es sich um eine Art von Hardware, die Ihr Computer zum Speichern von Informationen verwendet. Das Hinzufügen von Arbeitsspeicher ist eine der kosteneffektivst...
Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebss...
Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebss...
Die JetRam-Speichermodule von Transcend werden mit sorgfältig geprüften (ETT-Grade) Marken-DRAM-Chips hergestellt, die die strengen Qualitätskontrollen und Testverfahren von Transcend bestanden hab...
Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebss...
Der Artikel MS8192HP-NB110A ist eine Speichererweiterung für HP/Compaq oBook 430 G3, 440 G3, 450 G3, 470 G3 (DDR4), welcher ab Werk mit 4GB RAM ausgestattet ist. Das System HP/Compaq oBook 430 G3, ...
Kompatibilität Unser nachhaltiger Qualifizierungsprozess ermöglicht das Testen und Zertifizieren der neuesten Technologien auf Ihrem Dell System. - Nur Produkte, die nach dem ersten Fertigungsdurch...
Bei RAM (Random Access Memory) handelt es sich um eine Art von Hardware, die Ihr Computer zum Speichern von Informationen verwendet. Das Hinzufügen von Arbeitsspeicher ist eine der kosteneffektivst...
Steigern Sie die Möglichkeiten Ihres HP Business Desktop PC und verbessern Sie die Systemleistung und die Reaktionsfähigkeit von Anwendungen mit energiesparendem High-Speed-DDR4-Speicher von HP. Ho...
Mit dem Kingston FURY™ Impact DDR4 SODIMM wird Ihr Notebook oder Mini-Desktop-PC noch leistungsstärker und die Systemverzögerung weiter minimiert. Plug-and-Play FURY Impact DDR4 ist kompatibel mit ...
Mit dem Kingston FURY™ Impact DDR4 SODIMM wird Ihr Notebook oder Mini-Desktop-PC noch leistungsstärker und die Systemverzögerung weiter minimiert. Plug-and-Play FURY Impact DDR4 ist kompatibel mit ...
Technische Spezifikationen Achtung: Speicher ist für PCs geeignet. Kapazität pro Modul in GB: 8 Anzahl Module: 1 Typ: DDR4-RAM Takt in MHz: 2666 Standard: PC4-2666V Speicher Art: PC4-21300 Anschlus...
Machen Sie den Unwägbarkeiten beim Aufrüsten Ihres Macs ein Ende – mit einem präzisen Upgrade mit Crucial-Speicher für Mac-Systeme. Apple ® -Computer haben oft sehr spezielle Speicheranforderungen,...
PRODUKT-HIGHLIGHTS - Geschwindigkeit beginnt erst ab 2133 MT/s - Erhöhung der Bandbreite um bis zu 30% - Reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 40 % und erhöhte Akkulaufzeit - Verbesserter Durch...
Leistungsstarke DDR4 SODIMM für Systeme mit Intel-Kernen der sechsten Generation Die DDR4 SODIMM-Speichermodule der Corsair Vengeance Series wurden für Hochleistung und Zuverlässigkeit auf Systemen...
Schnelle und zuverlässige DDR4 SODIMM für Systeme mit Intel-Kernen der sechsten Generation Corsair ValueSelect DDR4 SODIMM Speichermodule wurden entwickelt, um die Industrienormen zu übertreffen un...
Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebss...
DDR4 bietet mehrere Vorteile gegenüber vorherigen DRAM Generationen und ADATA bietet die höchste Qualität und die schnellste Leistung. Unsere Premier DDR4 2666 SO-DIMM Speichermodule für Notebooks ...